絞り込み
テープ幅(mm)
- 20(2)
- 25(2)
- 40(1)
- 60(1)
色
イエロー(1)
ブラック(1)
テープ長さ(m)
- 5
- 1(1)
- 1.5(1)
- 3(2)
- 3.65(4)
- 4.6(2)
- 9(2)
- 9.1(2)
- 10(48)
- 10.9(1)
- 10.97(2)
- 11(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(83)
- 30(5)
- 33(3)
- 100(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
用途
電気・電子用(1)
特長
- 気密(1)
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 1(4)
0.5・1
基材
- その他(1)
- ゴム系(3)
その他・ゴム系
ブランド
- エスコ(2)
- セルパック(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
エスコ・セルパック・古河電工(古河電気工業)・古河電工パワーシステムズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
20(2)
25(2)
40(1)
60(1)

エフコテープ1号(絶縁性充填材)
古河電工(古河電気工業)(12件のレビュー)¥759税込¥8351巻当日出荷「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個当日出荷ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
エフコテープ1号
古河電工パワーシステムズ¥849税込¥9341巻当日出荷エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用テープ幅(mm)20硬さ31(針入度)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)30
自己融着テープ
エスコ¥6,350税込¥6,9851巻翌日出荷噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバーテープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ