絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(2)
  • 25(1)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
テープ長さ(m)
  • 9
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 3(3)
  • 3.65(4)
  • 4.6(2)
  • 5(5)
  • 9.1(2)
  • 10(55)
  • 10.9(1)
  • 10.97(2)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(91)
  • 30(5)
  • 33(3)
  • 100(4)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.76(1)
基材
  • ゴム系(1)
ゴム系
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(2)
25(1)
  • 自己融着テープ 23 19mmX9m 3M(スリーエム)

    自己融着テープ 23 19mmX9m

    3M(スリーエム)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻ほか
    当日出荷
    テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。 衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。 ライナー紙あり(セパレータ―あり)
    用途電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。 機械配線の絶縁、補修用途。 高圧、特別高圧用途。色黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)9テープ厚さ(mm)0.76連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)13特性電気絶縁性、防水性絶縁破壊強度(kV/mm)31
  • 3M シリコーン製自己融着テープ 3M(スリーエム)

    3M シリコーン製自己融着テープ

    3M(スリーエム)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
    用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番327-9022質量(g)160引張強度21N/10mm引張強度(N/10mm)21絶縁破壊電圧(kV/mm)33特性高温特性
  • スコッチ 自己融着テープ 130C 3M(スリーエム)

    スコッチ 自己融着テープ 130C

    3M(スリーエム)
    ¥73,980税込¥81,378
    1箱(24巻)
    8日以内出荷
    ライナーレスで作業性に優れている自己融着性のテープ
    用途高圧・特別高圧ケーブル接続部の一次絶縁用色黒テープ幅(mm)19基材エチレンプロピレンゴムテープ長さ(m)9テープ厚さ(mm)0.5

『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途