絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
- 25(1)
色
グレー(1)
ブラック(1)
テープ長さ(m)
- 9
- 1(1)
- 1.5(1)
- 3(2)
- 3.65(4)
- 4.6(2)
- 5(5)
- 9.1(2)
- 10(48)
- 10.9(1)
- 10.97(2)
- 11(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(83)
- 30(5)
- 33(3)
- 100(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.3(1)
- 0.76(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(1)
25(1)

自己融着テープ 23 19mmX9m
3M(スリーエム)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。 衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。 ライナー紙あり(セパレータ―あり)用途電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。 機械配線の絶縁、補修用途。 高圧、特別高圧用途。色黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)9テープ厚さ(mm)0.76連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)13特性電気絶縁性、防水性絶縁破壊強度(kV/mm)31
3M シリコーン製自己融着テープ
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番327-9022質量(g)160引張強度21N/10mm引張強度(N/10mm)21絶縁破壊電圧(kV/mm)33特性高温特性
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ