絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(8)
- 25.4(1)
- 102(1)
色
イエロー(2)
グレー(2)
ブラック(7)
ホワイト(3)
レッド(5)
特長
- 絶縁(2)
- 耐久(1)
- 耐水(2)
- 耐油(2)
- 耐湿(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(3)
- 防水(1)
用途
電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
- 3
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 1(6)
- 2(4)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.1(1)
- 10(25)
- 10.9(2)
- 11(1)
- 18(1)
- 20(7)
- 22.8(1)
- 25(1)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.5(5)
- 1.14(1)
- 1.65(1)
0.25・0.3・0.5・1.14・1.65
基材
- ゴム系(7)
- ポリエステル(1)
- 塩ビ(1)
ゴム系・ポリエステル・塩ビ
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- アズワン(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- コーニング(1)
- 中川ケミカル(1)
- ヘルメチック(1)
- W.A.S(1)
モノタロウ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・アズワン・3M(スリーエム)・コーニング・中川ケミカル・ヘルメチック・W.A.S
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(8)
25.4(1)
102(1)

自己融着テープ
(18件のレビュー)¥949税込¥1,0441巻当日出荷自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。材質シリコン伸度(%)440耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)7
シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ
中川ケミカル(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。引張強度(N/10mm)48絶縁破壊電圧(kV/mm)38引張強度(N/mm2)4.8特性耐水、耐油性、耐薬品性
シリコントミーテープ(自己融着タイプ)
アズワン(5件のレビュー)¥2,120税込¥2,3321巻当日出荷耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム引張強力(N/mm2)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)特性耐水、耐油性、耐薬品性
シリコン・ゴムテープ 超ぴた
W.A.S(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。伸度(%)300耐熱温度(℃)-50~260引張強度(N/cm2)49.2特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁絶縁耐力400V
ラバーマスチックテープ 2228
3M(スリーエム)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシールトラスコ品番835-7751質量(g)200伸び(%)1000連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)17絶縁破壊強度(kV/mm)20![絶縁&シーリングラップ (3m) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39496195-150223-02.jpg)
絶縁&シーリングラップ (3m)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。 ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 圧力がかかっている状態での補修が可能です。用途ホースの修理。 パイプや配管継手の漏れ。 電気配線の補修。 滑り止めに。トラスコ品番356-5866質量(g)51引張強度(N/mm)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ
コーニング(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/25mm)88.3特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ
ヘルメチック¥58,980税込¥64,8781箱(20巻)6日以内出荷自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。用途パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。 支柱・パイプの防食、表面保護用。![絶縁&シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16448267-150410-02.jpg)
絶縁&シーリングラップ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに引張強度(N/10mm)4.8絶縁破壊強度(kV/mm)15.7
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ









![絶縁&シーリングラップ (3m) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39496195-150223-02.jpg)


![絶縁&シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16448267-150410-02.jpg)