絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
- 38(1)
色
ブラック(1)
特長
- 絶縁(1)
- 防水(1)
用途
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 4.5
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 1(6)
- 2(4)
- 3(9)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.1(1)
- 10(26)
- 10.9(2)
- 11(1)
- 18(1)
- 20(7)
- 22.8(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 50(1)
- 100(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.76(1)
0.76
基材
- ゴム系(1)
ゴム系
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(1)
38(1)

3M 自己融着性絶縁テープ No.2242
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻当日出荷鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ