絞り込み
テープ幅(mm)
- 19
- 25(20)
- 25.4(4)
- 38(4)
- 48(3)
- 50(20)
- 50.8(1)
- 75(6)
- 100(9)
- 102(1)
- 120(1)
- 150(5)
- 175(1)
- 200(6)
- 250(1)
- 300(4)
色
グレー(1)
ブラック(1)
ベージュ(1)
特長
- 絶縁(1)
- 防水(2)
用途
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 4.5(1)
- 6.1(1)
- 10(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.18(1)
- 0.5(2)
- 0.76(2)
- 3.2(1)
0.18・0.5・0.76・3.2
基材
- ゴム系(5)
- 塩ビ(1)
ゴム系・塩ビ
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- Denka(デンカ)(1)
- まつうら工業(1)
- エスコ(1)
- 日本緑十字社(1)
3M(スリーエム)・Denka(デンカ)・まつうら工業・エスコ・日本緑十字社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19
25(20)
25.4(4)
38(4)
50(20)
75(6)
100(9)
150(5)
200(6)
300(4)

3M 自己融着性絶縁テープ No.2242
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
スコッチ融着テープ
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥359税込¥3951巻当日出荷テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなどトラスコ品番542-4020剥離紙あり
自己融着ブチルゴムテープ #15
まつうら工業¥1,938税込¥2,1321個欠品中耐水性を求められる電線やアンテナの防水被覆絶縁に、ノンセパレーターで作業性抜群。基材を約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けて使用してください。用途工具の絶縁、水道下水管の簡易補修や、配管の防水被覆や補修にもRoHS指令(10物質対応)対応
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ