絞り込み
テープ幅(mm)
- 38
- 19(6)
- 25(21)
- 25.4(4)
- 48(3)
- 50(23)
- 50.8(1)
- 75(6)
- 100(10)
- 102(1)
- 120(1)
- 150(5)
- 175(1)
- 200(6)
- 300(4)
色
グレー(1)
ブラック(3)
特長
- 柔軟(1)
- 絶縁(2)
- 耐久(1)
- 耐湿(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 防水(1)
用途
補修用(1)
電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
- 4.5(1)
- 6(3)
- 20(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.635(1)
- 0.76(1)
- 1(2)
0.635・0.76・1
基材
- ゴム系(3)
- 塩ビ(1)
ゴム系・塩ビ
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- Rectorseal(1)
- エスコ(1)
- コーニング(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
3M(スリーエム)・Rectorseal・エスコ・コーニング・日東電工(旧:Permacel)
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(6)
25(21)
25.4(4)
38
50(23)
75(6)
100(10)
150(5)
200(6)
300(4)

3M 自己融着性絶縁テープ No.2242
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
アーロンテープ・グレー
Rectorseal(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S
日東電工(旧:Permacel)¥1,498税込¥1,6481パック(5巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事。機械工具の絶縁用トラスコ品番695-5143色黒テープ幅(mm)38テープ長さ(m)20粘着力(N/10mm)1.31
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ
コーニング¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244色ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ