絞り込み
テープ幅(mm)
- 48(1)
色
ブルー(1)
テープ長さ(m)
- 22.8(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.31
- 0.16(1)
- 0.225(1)
- 0.3(1)
- 0.4(6)
- 0.5(10)
- 0.635(1)
- 0.75(1)
- 0.76(2)
- 1(6)
- 1.1(7)
- 1.14(1)
- 1.65(1)
- 2(4)
- 3.2(1)
基材
- 紙系(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
48(1)

ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青
3M(スリーエム)¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。 ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。 手で簡単にカットすることができます。 屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。用途建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。 絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。 各所の補強、防湿、シーリングに。 応急メンテナンス、結束、包装に。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番250-1795材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系色ブルーテープ幅(mm)48テープ長さ(m)22.8テープ厚さ(mm)0.31伸び(%)21粘着力(N/10mm)6.1引張強度(N/10mm)64.3
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ