絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(2)
- 50(3)
基材
- アルミ箔(1)
- ポリエステル(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.06
- 0.03(2)
- 0.04(2)
- 0.05(20)
- 0.07(3)
- 0.08(13)
- 0.085(2)
- 0.09(8)
- 0.1(42)
- 0.11(4)
- 0.12(10)
- 0.125(3)
- 0.13(6)
- 0.15(6)
- 0.16(5)
- 0.18(9)
- 0.19(2)
- 0.2(4)
- 0.21(3)
- 0.5(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 耐候(1)
色
ブラック(1)
粘着剤
- アクリル系(3)
アクリル系
テープ長さ(m)
- 50(3)
50
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- マクセル(1)
3M(スリーエム)・マクセル
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(2)
50(3)

金属検知用スプライステープ 8416AL 黒
3M(スリーエム)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
アルミテープ(ツヤあり) No.8166
マクセル¥3,198~税込¥3,518~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用再生材使用使用
金属検知用スプライステープ 8416AL
3M(スリーエム)¥259,800~税込¥285,780~1箱(20巻)ほか8日以内出荷から37日以内出荷金属検知用スプライステープは、被検地性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知。注意:検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系