絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

B級用LEDランプ カセット式(直付用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷適合機種FA40326用ランプアズワン品番64-3183-32電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級片面直付
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BL片面直付
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
C級用LEDランプ カセット式(直付用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷適合機種FA10312/FA10322用ランプアズワン品番64-3183-30電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47枠樹脂(クールホワイト)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BL両面直付
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
LED誘導灯C級両面直付
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BH片面直付
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台欠品中種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.7定格電圧(V)AC100電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級壁埋込
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BH両面直付
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台欠品中種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.4電球の種類LED
誘導灯ホルダー
ミズケイ¥569税込¥6261個当日出荷外向きの面ファスナーを使用しているので、ベルトへの装着が簡単です。 上下の反射材で夜間の視認性がUPします(反射材幅3.5cm)。 メッシュ生地で水はけもよく、収納時も光が見えます。用途誘導灯や手旗の収納に。トラスコ品番226-6723材質ポリエステル長さ(mm)400幅(mm)120長さ(cm)縦47(面ファスナーも含む)寸法(cm)縦40×幅12(メッシュ部分)RoHS指令(10物質対応)対応ソーラーなし
天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)付属品FK91111S(表裏2本セット)仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ