12ページ目: 誘導灯

653件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯用吊具 角型L=500 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 角型L=500

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
  • 防水・HACCP兼用C級両面天井直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用C級両面天井直付

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
  • LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
  • B級用従来形壁埋込型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    B級用従来形壁埋込型リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 誘導灯用吊具 角型L=750 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 角型L=750

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • 誘導灯用吊具 角型L=250 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 角型L=250

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • 防水・HACCP兼用B級BL壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BL壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
  • 防水・HACCP兼用C級壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用C級壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
  • 防水・HACCP兼用B級BH壁直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BH壁直付

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
  • 防水・HACCP兼用B級BH両面天井直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BH両面天井直付

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
  • 防水・HACCP兼用B級BH片面天井直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BH片面天井直付

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
  • 防水・HACCP兼用B級BL両面天井直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BL両面天井直付

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
  • LED誘導灯C級 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級 壁埋込長時間

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BH両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH両面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BL両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL両面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
  • LED誘導灯C級両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級両面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • 誘導灯 取付BOX ODELIC(オーデリック)

    誘導灯 取付BOX

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 埋込アウトレットボックスカバー ODELIC(オーデリック)

    埋込アウトレットボックスカバー

    ODELIC(オーデリック)
    859税込945
    1個
    92日以内出荷
    白色材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 壁面取付金具 ODELIC(オーデリック)

    壁面取付金具

    ODELIC(オーデリック)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    白色材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 適合表示パネル ODELIC(オーデリック)

    適合表示パネル

    ODELIC(オーデリック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類通路誘導灯用再生紙使用マーク適合
  • 適合表示パネル ODELIC(オーデリック)

    適合表示パネル

    ODELIC(オーデリック)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    種類通路誘導灯用再生紙使用マーク適合
  • 適合表示パネル ODELIC(オーデリック)

    適合表示パネル

    ODELIC(オーデリック)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類避難口誘導灯用再生紙使用マーク適合
  • 壁面取付金具 ODELIC(オーデリック)

    壁面取付金具

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)330質量(kg)3.1マットシルバー色高さ(mm)215材質(本体)出しろ(mm)207再生紙使用マーク適合
  • 点滅形取付けボックス Panasonic(パナソニック)

    点滅形取付けボックス

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    33日以内出荷
    仕様コンパクトスクエア用適合【器具】FA20301/FA20311/FA40301/FA40311質量(kg)1.4
  • C級用埋込ボックス Panasonic(パナソニック)

    C級用埋込ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷
    仕様C級、FA10303用・FA10307用・一般型適合【器具】FA10303/FA10307質量(kg)0.9
  • 誘導灯用信号装置 三菱電機

    誘導灯用信号装置

    三菱電機
    559,800税込615,780
    1台
    5日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。ニッケルカドミウム蓄電池使用。充電モニタ付。音声・点滅も出火階と直上階のみで動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
    適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置質量(kg)30タイプ誘導音+点滅用(25回路用)電源(V)100消費電力(W)15定格周波数(Hz)50/60定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A使用電池20NR-CU-S(1個)入力電流(A)0.26
  • 誘導灯用信号装置 三菱電機

    誘導灯用信号装置

    三菱電機
    459,800税込505,780
    1台
    93日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。ニッケル水素蓄電池使用。充電モニタ付。誘導音・点滅も全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
    適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)11タイプ誘導音+点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)13定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A使用電池FK783(2個)入力電流(A)0.3
  • 誘導灯用信号装置 三菱電機

    誘導灯用信号装置

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ点滅を全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
    適合点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)2タイプ消灯・点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)5.6定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:AC100V1A定格(A)ヒューズ:10入力電流(A)0.1
  • 埋込ボックス 三菱電機

    埋込ボックス

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
    厚さ(mm)鋼板:1材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
  • 吊下げ架 三菱電機

    吊下げ架

    三菱電機
    219税込241
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
    用途吊具用材質吊下架:亜鉛めっき鋼板
  • 吊下パイプ 三菱電機

    吊下パイプ

    三菱電機
    519税込571
    1台
    5日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ
  • 電源別置形誘導灯 本体 壁埋込形 三菱電機

    電源別置形誘導灯 本体 壁埋込形

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    63日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。AC100V、DC100V専用です。LED光源同梱包。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置きの直流電源装置で点灯。常用電源(AC)点灯用と、非常用直流電源(DC)点灯用の2つの機能を1台の非常用ユニットに内蔵しています
    質量(kg)0.9取付壁埋込形材質(本体)プラスチック 白色種類(表示板)片面等級C級(10形)消費電力(W)0.9定格一般形定格電圧(V)(通常時/非常時)100光源寿命60000時間LEDLE13402S3W-B入力電流(A)(通常時/非常時)0.021/0.006埋め込み寸法(mm)197×150点灯時間(非常時)20分耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • 点滅装置 天井埋込形 三菱電機

    点滅装置 天井埋込形

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。一般定格形
    用途点滅形誘導灯質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8電池(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅)材質(カバー)鋼板 白色仕上埋め込み寸法(mm)295×105
  • 一般誘導灯 本体 天井埋込形 三菱電機

    一般誘導灯 本体 天井埋込形

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1台
    63日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ。LED光源同梱包。パネル式
    取付天井埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格長時間定格形定格電圧(V)100厚さ鋼板(本体):0.6材質(カバー)鋼板 白色仕上光源寿命60000時間点灯時間(非常時)60分耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • 一般誘導灯 本体 壁埋込形 三菱電機

    一般誘導灯 本体 壁埋込形

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    63日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包
    取付壁埋込形材質(本体)プラスチック 白色種類(表示板)片面定格長時間定格形定格電圧(V)100光源寿命60000時間点灯時間(非常時)60分耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • 防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機)

    防災照明/誘導灯

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯