絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

LED誘導灯B級BL片面直付
三菱電機¥64,980税込¥71,4781個13日以内出荷電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)片面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面電源周波数(Hz)50/60
LED誘導灯B級BL片面直付
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)片面灯 耐震クラスS2取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面電源周波数(Hz)50/60
LED誘導灯C級両面天井埋込
三菱電機¥83,980税込¥92,3781個13日以内出荷非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 C級 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付天井埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)200x105エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級両面天井埋込
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.8Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 C級 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付天井埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.8表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)200x105エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級片面天井埋込
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付天井埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)200x105エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級片面天井埋込
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.3Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付天井埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)200x105エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯C級両面直付形長
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷質量(kg)0.8材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.021耐震性(クラス)S2
LED誘導灯C級両面直付形長
三菱電機¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)両面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示両面電源周波数(Hz)50/60
LED誘導灯C級片面直付形長
三菱電機¥54,980税込¥60,4781個13日以内出荷電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)片面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.2表示片面電源周波数(Hz)50/60
LED誘導灯C級片面直付形
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個欠品中電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)片面灯 耐震クラスS2取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.2表示片面電源周波数(Hz)50/60
LED誘導灯B級BH両面直付
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個13日以内出荷寸法 幅:508mm 高さ:286mm 出しろ:72mm 質量:6.9 kg B級BH形 両面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
LED誘導灯B級BH両面直付
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 両面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
LED誘導灯B級BH片面直付
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
LED誘導灯B級BH片面直付
三菱電機¥98,980税込¥108,8781個13日以内出荷自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
LED誘導灯B級BL両面直付
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個13日以内出荷自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
LED誘導灯B級BL両面直付
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
LED誘導灯B級BL片面直付
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.5表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
LED誘導灯B級BL片面直付
三菱電機¥81,980税込¥90,1781個13日以内出荷自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.5表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形)
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台63日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1台63日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色
LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1個92日以内出荷蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。取付壁埋込用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分C級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁埋込用
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1個92日以内出荷蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。取付壁埋込用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1個92日以内出荷蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。仕様旧誘導灯:蛍光灯器具B/C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH10162、KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST1951B、KST1962B、KST2951B、KSH10151H、KSH10162H、KSH20151H、KSH20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級種類天井直付吊具材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
音声点滅天壁直付片面誘導灯
東芝ライテック¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から46日以内出荷材質化粧枠/鋼板色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
音声点滅天壁直付両面誘導灯
東芝ライテック¥96,980~税込¥106,678~1個46日以内出荷材質本体/鋼板色本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分両面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
音声点滅壁埋込片面誘導灯
東芝ライテック¥77,980~税込¥85,778~1個46日以内出荷材質化粧枠/鋼板色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
電源別置C級片面誘導灯
東芝ライテック¥13,980税込¥15,3781個46日以内出荷材質本体/樹脂色本体/白 マンセル値 N9.0区分片面等級C定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CS111-3438カテゴリー電源別置形誘導灯
電源別置C級両面誘導灯
東芝ライテック¥13,980税込¥15,3781個46日以内出荷材質本体/樹脂色本体/白 マンセル値 N9.0区分両面等級C定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CS221-3439カテゴリー電源別置形誘導灯
電源別置B級BL片面誘導灯
東芝ライテック¥16,980税込¥18,6781個46日以内出荷材質本体/樹脂色本体/白 マンセル値 N9.0区分片面等級BL定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CM111-3440カテゴリー電源別置形誘導灯
電源別置B級BL両面誘導灯
東芝ライテック¥17,980税込¥19,7781個46日以内出荷材質本体/樹脂色本体/白 マンセル値 N9.0区分両面等級BL定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CM221-3441カテゴリー電源別置形誘導灯
電源別置B級BH片面誘導灯
東芝ライテック¥27,980税込¥30,7781個46日以内出荷材質本体/樹脂色本体/白 マンセル値 N9.0区分片面等級BH定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CL111-3442カテゴリー電源別置形誘導灯
電源別置B級BH両面誘導灯
東芝ライテック¥32,980税込¥36,2781個46日以内出荷材質本体/樹脂色本体/白 マンセル値 N9.0区分両面等級BH定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CL221-3443カテゴリー電源別置形誘導灯
防雨形壁埋込片面誘導灯
東芝ライテック¥41,980~税込¥46,178~1個46日以内出荷材質化粧枠/鋼板色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面定格電圧(V)100保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)内蔵電池E01点灯方法一般形(20分間)カテゴリー電池内蔵誘導灯