絞り込み
電圧(V)
- 100(31)
消費電力(W)
- 5未満(23)
- 5~10未満(7)
ブランド
- 岩崎電気
- 三菱電機(310)
- Panasonic(パナソニック)(180)
- 東芝ライテック(41)
- エスコ(28)
- ODELIC(オーデリック)(22)
- ENDO(遠藤照明)(15)
- コイズミ照明(7)
- DAIKO(大光電機)(4)
- 日立(2)
- 東芝(1)
- ミズケイ(1)

レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形
岩崎電気¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管形状片面形質量(kg)11.1(片面パネル取付け時)色仕上:グレイ(マンセルN7)形直付形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形
岩崎電気¥229,800税込¥252,7801セット31日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。セット内容(本体)EXILHMK2201BLW-0+(プラグ)EXP16B×3+(パイプ吊具)EYIPF20+(端子箱)EYP14-16-G種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管形状両面形質量(kg)12.4(片面パネル取付け時)色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用適合電線管16点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
レディオック 防爆形LED誘導灯 電池内蔵形 本体
岩崎電気¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷から31日以内出荷材質(本体)アルミ鋳物使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造ExdeIIBT5使用場所屋内・屋外用
レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形 灯具本体+吊具
岩崎電気¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷から31日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管色仕上:グレイ(マンセルN7)形直付形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5(d/本体 e/端子箱)点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品(別売)パネル表示パネル:アクリル樹脂(別売)
レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形
岩崎電気¥219,800税込¥241,7801セット31日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管色仕上:グレイ(マンセルN7)形直付形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形 灯具本体+吊具
岩崎電気¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷から31日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5(d/本体 e/端子箱)点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品(別売)パネル表示パネル:アクリル樹脂(別売)
レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形
岩崎電気¥229,800税込¥252,7801セット4日以内出荷から31日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 C級
岩崎電気¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 C級形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)1.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3629耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形
岩崎電気¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BL形形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)2.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3402耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801台31日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BH形形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)2.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3404耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 C級 【受注生産品】
岩崎電気¥88,980税込¥97,8781台31日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 両面形 C級形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)1.4定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)1.8材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.03認定番号型式認定番号:1AS221-3401耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 B級BL形 【受注生産品】
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台31日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 両面形 B級BL形形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)2.3定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.048認定番号型式認定番号:1AM221-3630耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 B級BH形 【受注生産品】
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801台31日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 両面形 B級BH形形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)4.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.079認定番号型式認定番号:1AL221-3631耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 C級 【受注生産品】
岩崎電気¥64,980税込¥71,4781台31日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 C級形壁直付形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)2.1材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3632耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 B級BL形 【受注生産品】
岩崎電気¥88,980税込¥97,8781台31日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BL形形壁直付形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)3.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3479耐震性クラスS
LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 B級BH形 【受注生産品】
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台31日以内出荷殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BH形形壁直付形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)3.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3481耐震性クラスS
避難口誘導灯用表示板 C級 片面印刷
岩崎電気¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。種別避難口誘導灯用表示板質量(kg)0.3種類表示板:C級 片面印刷材質(ケース)ポリカーボネート適合器具EMSE102C、EMSJ101C、EMSJL101C、EMSJR101C、EMSJR106C、EMSK101C、EMSKR101Cパネル表示パネル:アクリル
避難口誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 片面印刷
岩崎電気¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。種別避難口誘導灯用表示板質量(kg)0.6種類表示板:B級BL形・BH形 片面印刷材質(ケース)ポリカーボネートパネル表示パネル:アクリル
避難口誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 両面印刷
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。種別避難口誘導灯用表示板質量(kg)1種類表示板:B級BL形・BH形 両面印刷材質(ケース)ポリカーボネート適合器具EMSPK201BLパネル表示パネル:アクリル
避難口誘導灯用表示板 A級 片面印刷
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。種別避難口誘導灯用表示板質量(kg)0.5種類表示板:A級 片面印刷適合器具EMSJ441A、EMSK441A材質(パネル)アクリル
通路誘導灯用表示板 C級 片面印刷
岩崎電気¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。種別通路誘導灯用表示板質量(kg)0.3種類表示板:C級 片面印刷材質(ケース)ポリカーボネートパネル表示パネル:アクリル
通路誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 片面印刷
岩崎電気¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。種別通路誘導灯用表示板質量(kg)0.6種類表示板:B級BL形・BH形 片面印刷材質(ケース)ポリカーボネートパネル表示パネル:アクリル
通路誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 両面印刷
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。種別通路誘導灯用表示板質量(kg)1種類表示板:B級BL形・BH形 両面印刷材質(ケース)ポリカーボネート適合器具EMSPK201BLパネル表示パネル:アクリル
通路誘導灯用表示板 A級 片面印刷
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。種別通路誘導灯用表示板質量(kg)0.5種類表示板:A級 片面印刷適合器具EMSJ441A、EMSK441A材質(パネル)アクリル
LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 C級
岩崎電気¥91,980税込¥101,1781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付長時間定格形(60分) 片面形 C級形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)0.8材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3268公共施設型番SH1-FBF20-C60(避難口用)、SH1-FSF20-C60(避難口用)、ST1-FBF22-C60(通路用)、ST1-FSF22-C60(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形 【受注生産品】
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781台31日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付長時間定格形(60分) 片面形 B級BL形形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3621公共施設型番SH1-FBF20-BL60(避難口用)、SH1-FSF20-BL60(避難口用)、ST1-FBF22-BL60(通路用)、ST1-FSF22-BL60(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形 【受注生産品】
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801台31日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付長時間定格形(60分) 片面形 B級BH形形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3624公共施設型番SH1-FBF20-BH60(避難口用)、SH1-FSF20-BH60(避難口用)、ST1-FBF22-BH60(通路用)、ST1-FSF22-BH60(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井埋込形 片面形 B級BL形
岩崎電気¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BL形形天井埋込形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.6材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3492公共施設型番SH1-FRF20P-B(避難口用)、ST1-FRF22P-BL(通路用)埋込穴(Φmm)100×258耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井埋込形 両面形 B級BL形
岩崎電気¥72,980税込¥80,2781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 B級BL形形天井埋込形消費電力(W)2.3定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)2.1材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.048認定番号型式認定番号:1AM221-3646公共施設型番SH1-FRF21P-BL(避難口用)、ST1-FRF23P-BL(通路用)埋込穴(Φmm)100×258耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 C級
岩崎電気¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 C級形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)0.8材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3618公共施設型番SH1-FBF20-C(避難口用)、SH1-FSF20-C(避難口用)、ST1-FBF22-C(通路用)、ST1-FSF22-C(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形
岩崎電気¥54,980税込¥60,4781台31日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BL形形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3209公共施設型番SH1-FBF20-BL(避難口用)、SH1-FSF20-BL(避難口用)、ST1-FBF22-BL(通路用)、ST1-FSF22-BL(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形
岩崎電気¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BH形形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3211公共施設型番SH1-FBF20-BH(避難口用)、SH1-FSF20-BH(避難口用)、ST1-FBF22-BH(通路用)、ST1-FSF22-BH(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 A級
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 A級形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)8.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)8材質(枠)鋼板(クールホワイト)入力電流(A)0.155認定番号型式認定番号:1AK131-3657公共施設型番SH1-FBF20-A(避難口用)、SH1-FSF20-A(避難口用)、ST1-FBF22-A(通路用)、ST1-FSF22-A(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 C級
岩崎電気¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 C級形天井・吊下兼用形消費電力(W)1.4定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.03認定番号型式認定番号:1AS221-3208公共施設型番SH1-FSF21-C(避難口用)、ST1-FSF23-C(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 B級BL形
岩崎電気¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 B級BL形形天井・吊下兼用形消費電力(W)2.3定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.9材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.048認定番号型式認定番号:1AM221-3620公共施設型番SH1-FSF21-BL(避難口用)、ST1-FSF23-BL(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 B級BH形
岩崎電気¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 B級BH形形天井・吊下兼用形消費電力(W)4.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.8材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.079認定番号型式認定番号:1AL221-3623公共施設型番SH1-FSF21-BH(避難口用)、ST1-FSF23-BH(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 C級
岩崎電気¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 C級形壁埋込形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3626公共施設型番SH1-FBC20-C(避難口用)、ST1-FBC22-C(通路用)埋込穴(Φmm)198×155耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BL形
岩崎電気¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BL形形壁埋込形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3304公共施設型番SH1-FBC20-BL(避難口用)、ST1-FBC22-BL(通路用)埋込穴(Φmm)265×225耐震性クラスS