絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】
三菱電機¥52,980~税込¥58,278~1セット92日以内出荷取付天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性Aエコロジー商品省エネ
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形/クリーンルーム用 壁直付形 【受注生産品】
三菱電機¥54,980~税込¥60,478~1セット92日以内出荷取付壁直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形/クリーンルーム用定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性Aエコロジー商品省エネ
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】
三菱電機¥129,800税込¥142,7801台92日以内出荷仕様公共施設形名:SH1-FBF20-A60、SH1-FSF20-A60、ST1-FBF22-A60、ST1-FSF22-A60適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(片面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W厚さ(mm)本体鋼板:0.8質量(kg)8取付壁・天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色塗装タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)11表示片面灯光源LED:LE40020S3W-A構成本体(KSH5011HA1EL)+表示板1枚電池4H06DA×2(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間認定番号型式:1AK121-3457リモコンRZB03(別売)点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)エコロジー商品省エネ
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】
三菱電機¥199,800税込¥219,7801台92日以内出荷仕様公共施設形名:SH1-FSF21-A60、ST1-FSF23-A60適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(両面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W厚さ(mm)本体鋼板:0.8質量(kg)12.5取付壁・天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色塗装タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)22表示両面灯光源LED:LE40020S3W-A×2構成本体(KSH5022HA1EL)+表示板2枚電池4H06DA×4(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間認定番号型式:1AK231-3458リモコンRZB03(別売)点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)エコロジー商品省エネ
誘導灯
東芝ライテック¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷-材質鋼板区分片面等級BL定格電圧(V)100点灯形非常時:一般形(20分間)仕上白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付リモコンFRC-1833T(別売)
非常用誘導灯
東芝¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷取付金具不要で省施工です。双方向リモコンでメンテナンスも容易です。非常時、蓄電池で20分間点灯します。トラスコ品番251-2492材質本体:樹脂厚さ(mm)59取付方式木ねじ3.8(別売)等級C級発光色白縦(mm)164横(mm)143表示内容両面サイズ(mm)233
LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台63日以内出荷取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.6表示片面光源寿命60000時間エコロジー商品省エネ
HACCP対応 天井直付形防雨・防湿形 C級 長時間定格形 両面灯
三菱電機¥55,980税込¥61,5781台63日以内出荷取付天井直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示両面光源寿命60000時間
防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 C級 長時間定格形 片面灯
三菱電機¥38,980税込¥42,8781台63日以内出荷取付天井直付・吊下兼用形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面光源寿命60000時間
HACCP対応 天井直付形防雨・防湿形 C級 長時間定格形 片面灯
三菱電機¥44,980税込¥49,4781台63日以内出荷取付天井直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面光源寿命60000時間
防雨・防湿形 壁直付形 C級 長時間定格形 片面灯
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台63日以内出荷取付壁直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面光源寿命60000時間
一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 A級 長時間定格形 両面灯
三菱電機¥169,800税込¥186,7801台63日以内出荷取付壁・天井直付・吊下兼用等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)22表示両面光源寿命60000時間
LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(長時間定格形)
三菱電機¥98,980税込¥108,8781台63日以内出荷取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.9表示片面光源寿命60000時間エコロジー商品省エネ
防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 C級 長時間定格形 両面灯
三菱電機¥47,980税込¥52,7781台63日以内出荷取付天井直付・吊下兼用形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示両面光源寿命60000時間
HACCP対応 天井直付形防雨・防湿形 B級 BL形 長時間定格形 両面灯
三菱電機¥64,980税込¥71,4781台63日以内出荷取付天井直付形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示両面光源寿命60000時間
防雨・防湿形 壁直付形 B級BL形 長時間定格形 片面灯
三菱電機¥44,980税込¥49,4781台63日以内出荷取付壁直付形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面光源寿命60000時間
HACCP対応 壁直付形 C級 長時間定格形 片面灯
三菱電機¥44,980税込¥49,4781台63日以内出荷取付壁直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面光源寿命60000時間
防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級 BH形長時間定格形 両面灯
三菱電機¥68,980税込¥75,8781台63日以内出荷取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5.5表示両面光源寿命60000時間
LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(長時間定格形)
三菱電機¥119,800税込¥131,7801台63日以内出荷取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.9表示片面光源寿命60000時間エコロジー商品省エネ
防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級 BL形長時間定格形 片面灯
三菱電機¥42,980税込¥47,2781台63日以内出荷取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面光源寿命60000時間
LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)
三菱電機¥89,980税込¥98,9781台63日以内出荷取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.6表示片面光源寿命60000時間エコロジー商品省エネ
防雨・防湿形 壁直付形 B級 BH形 長時間定格形 片面灯
三菱電機¥53,980税込¥59,3781台63日以内出荷取付壁直付形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示片面光源寿命60000時間
防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級 BH形長時間定格形 片面灯
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台63日以内出荷取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示片面光源寿命60000時間
防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級 BL形長時間定格形 両面灯
三菱電機¥55,980税込¥61,5781台63日以内出荷取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示両名光源寿命60000時間
一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 A級 長時間定格形 片面灯
三菱電機¥92,980税込¥102,2781台63日以内出荷取付壁・天井直付・吊下兼用等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)11表示片面光源寿命60000時間
HACCP対応 壁直付形 B級 BL形 長時間定格形 片面灯
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台63日以内出荷取付壁直付形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面光源寿命60000時間
HACCP対応 天井直付形防雨・防湿形 B級 BL形 長時間定格形 片面灯
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台63日以内出荷取付天井直付形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面光源寿命60000時間
天井直付型 非常用照明器具
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷取付天井埋込型(水平天井取付専用)電圧AC/DC100V本体鋼板レンズガラス光源非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯、非常時LED点灯色温度(K)5000トランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
天井直付型 非常用照明器具
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷取付天井直付型(水平天井取付専用)電圧AC/DC100Vレンズガラス色温度(K)5000トランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(一般形) KYD2951B 1EL(本体のみ)
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台63日以内出荷個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)
三菱電機¥59,980税込¥65,9781台63日以内出荷個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)
三菱電機¥59,980税込¥65,9781台63日以内出荷個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×1エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)
三菱電機¥69,980税込¥76,9781台63日以内出荷個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BH形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×1エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) KSD4962B 1EL(本体のみ)
三菱電機¥68,980税込¥75,8781台63日以内出荷個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×2エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)
三菱電機¥56,980税込¥62,6781台63日以内出荷個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×1エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ)
三菱電機¥98,980~税込¥108,878~1台63日以内出荷個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ)
三菱電機¥85,980税込¥94,5781台63日以内出荷個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。質量(kg)【器具】3.6(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)(本体のみ)
三菱電機¥89,980税込¥98,9781台63日以内出荷個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。質量(kg)【器具】4.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.8寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)
三菱電機¥46,980税込¥51,6781台欠品中個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ)
三菱電機¥119,800税込¥131,7801台63日以内出荷個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BH形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ