15ページ目: 誘導灯

652件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED誘導灯C級壁直付形WP 三菱電機

    LED誘導灯C級壁直付形WP

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、壁直付形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上エコロジー商品省エネ
  • 避難口 表示板 A級 三菱電機

    避難口 表示板 A級

    三菱電機
    6,498税込7,148
    1個
    13日以内出荷
    A級(40形)、A級片面灯・両面灯避難口誘導灯専用表示板、緑色印刷(一部白抜き)、誘導灯認定委員会認定品、型式認定番号PP1AS-1026
    材質表示板:アクリル質量(kg)0.4有効寸法(mm)(表示面)400×400
  • 避難口 表示板 A級 三菱電機

    避難口 表示板 A級

    三菱電機
    4,698税込5,168
    1個
    13日以内出荷
  • 避難口表示板B級BL・BH兼 三菱電機

    避難口表示板B級BL・BH兼

    三菱電機
    4,698税込5,168
    1個
    13日以内出荷
    B級 BL形(20B形)/BH形(20A形)適合表示板
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • 避難口表示板B級BL・BH兼 三菱電機

    避難口表示板B級BL・BH兼

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1個
    13日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
  • 避難口表示板B級BL・BH兼 三菱電機

    避難口表示板B級BL・BH兼

    三菱電機
    7,798税込8,578
    1個
    13日以内出荷
    B級BL形/B級BH形兼用(20形)、両面灯避難口誘導灯専用表示板、緑色印刷(一部白抜き)、誘導灯認定委員会認定品、型式認定番号PP1BS-1020
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.75有効寸法(mm)(表示面)200×200
  • 避難口表示板B級BL・BH兼 三菱電機

    避難口表示板B級BL・BH兼

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1個
    13日以内出荷
    B級BL形/B級BH形兼用(20形)、片面灯避難口誘導灯専用表示板、緑色印刷(一部白抜き)、誘導灯認定委員会認定品、型式認定番号PP1BS-1020
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4有効寸法(mm)(表示面)200×200
  • 避難口 表示板 C級 三菱電機

    避難口 表示板 C級

    三菱電機
    3,098税込3,408
    1個
    13日以内出荷
    C級(10形)適合表示板
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.2
  • 避難口 表示板 C級 三菱電機

    避難口 表示板 C級

    三菱電機
    6,498税込7,148
    1個
    13日以内出荷
    C級(10形)誘導灯用表示板。C級両面灯避難口誘導灯専用表示板。緑色印刷(一部白抜き)。誘導灯認定委員会認定品。型式認定番号PP1CS-1019
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.35有効寸法(mm)(表示面)130×130
  • 避難口 表示板 C級 三菱電機

    避難口 表示板 C級

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    13日以内出荷
    C級(10形)誘導灯用表示板。C級片面灯避難口誘導灯専用表示板。緑色印刷(一部白抜き)。誘導灯認定委員会認定品。型式認定番号PP1CS-1019
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.2有効寸法(mm)(表示面)130×130
  • LED誘導灯B級BH壁埋込B 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込B

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)2.7定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.058埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BL壁埋込B 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込B

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.036埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯C級壁埋込BT別 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込BT別

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)0.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.021埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BH壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BL壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯C級壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯C級両面直付形B 三菱電機

    LED誘導灯C級両面直付形B

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.8材質(本体)プラスチック・白色仕上タイプ壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)1.4定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯C級片面直付形B 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形B

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.8材質(本体)プラスチック・白色仕上タイプ壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)0.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.021耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯A級両面直付形 三菱電機

    LED誘導灯A級両面直付形

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯A級片面直付形 三菱電機

    LED誘導灯A級片面直付形

    三菱電機
    97,980税込107,778
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯C級両面直付形 三菱電機

    LED誘導灯C級両面直付形

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)1.8定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!
    仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】長時間定格形(60分間)耐震性S2
  • 音声点滅形壁埋込誘導灯埋込BOX 東芝ライテック

    音声点滅形壁埋込誘導灯埋込BOX

    東芝ライテック
    5,798税込6,378
    1個
    46日以内出荷
    幅(mm)324
  • 誘導灯用取付ボックス 東芝ライテック

    誘導灯用取付ボックス

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1個
    46日以内出荷
    幅(mm)513
  • C級防水用壁埋込誘導灯埋込BOX 東芝ライテック

    C級防水用壁埋込誘導灯埋込BOX

    東芝ライテック
    4,298税込4,728
    1個
    46日以内出荷
    幅(mm)206
  • B級防水用壁埋込誘導灯埋込BOX 東芝ライテック

    B級防水用壁埋込誘導灯埋込BOX

    東芝ライテック
    5,698税込6,268
    1個
    46日以内出荷
    幅(mm)275
  • A級高輝度避難口表示板 東芝ライテック

    A級高輝度避難口表示板

    東芝ライテック
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • 非常灯 交換用電池 三菱電機

    非常灯 交換用電池

    三菱電機
    1個
    欠品中
    材質【外装チューブ】合成樹脂質量(kg)0.3コネクタ合成樹脂リード線耐熱ビニールコードバッテリー容量(mAh)3000(3.6V)
  • サイン灯(天井直付・壁付兼用ショート両面)灯体 ENDO(遠藤照明)

    サイン灯(天井直付・壁付兼用ショート両面)灯体

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.6シルバー高さ(mm)59材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1縦(mm)156横(mm)34光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)パネル(別売)
  • サイン灯(壁付用ショート片面)灯体 ENDO(遠藤照明)

    サイン灯(壁付用ショート片面)灯体

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.7シルバー高さ(mm)60材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1縦(mm)147横(mm)40光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)別売
  • サイン灯(壁付用ロング片面)灯体 ENDO(遠藤照明)

    サイン灯(壁付用ロング片面)灯体

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1シルバー高さ(mm)60材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×2縦(mm)328横(mm)40エネルギー消費効率(Lm/W)75.6光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)別売
  • サイン灯(天井直付用ロング両面)灯体 ENDO(遠藤照明)

    サイン灯(天井直付用ロング両面)灯体

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1シルバー高さ(mm)59材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×2縦(mm)325横(mm)34光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)パネル(別売)
  • 吊下パイプ 三菱電機

    吊下パイプ

    三菱電機
    559税込615
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • カバー 三菱電機

    カバー

    三菱電機
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
  • 誘導灯 誘導灯用信号装置 点滅・減光+消灯用 三菱電機

    誘導灯 誘導灯用信号装置 点滅・減光+消灯用

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1台
    63日以内出荷
    質量(kg)【器具】1.6(ランプ、包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.6光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式適合ランプ-
  • ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用点滅装置 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用点滅装置

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    種類誘導灯用点滅装置シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100
  • ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用オプション吊具 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用オプション吊具

    三菱電機
    199税込219
    1個ほか
    5日以内出荷から92日以内出荷
    シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
  • ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光、誘導音の制御により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
    仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ自己点検タイプ種類誘導音付 点滅形誘導灯シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)エコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
    仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ自己点検タイプ種類点滅形誘導灯 本体シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)エコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ クリーンルーム用 壁埋込形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ クリーンルーム用 壁埋込形 B級BL形(20B形) 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、常に清潔さを維持する必要のある空間に。気密性が高く、塵埃が付着しにくい構造の誘導灯です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)3.2取付壁埋込形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)、推奨清浄度:クラス6種類クリーンルーム用 誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体・枠)本体鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.9表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.046関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2191、[リモコン]RZB03認定番号1AM111-3373鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0)耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯