絞り込み
ブランド
- 三菱電機(7)
- ODELIC(オーデリック)(3)
電圧(V)
- 100
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(4)
価格
- 50,000-100,000円(5)
- 100,000円以上(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

LED誘導灯A級両面直付形
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷LED光源の採用で,均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力21.2Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 A級 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付壁・天井直付・吊下兼用等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)21.2表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
LED誘導灯A級片面直付形
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力10.6Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 A級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン取付壁・天井直付・吊下兼用等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)10.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
非常用照明器具・誘導灯器具
ODELIC(オーデリック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷から92日以内出荷薄型のボディに端正なガラスの発光感。一般器具の製品設計を応用しています仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)3.8色オフホワイト色高さ(mm)90材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)5000使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)260材質(カバー)ガラス(乳白・透明)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさFCL20W相当演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
非常用照明器具・誘導灯器具
ODELIC(オーデリック)¥72,980税込¥80,2781台5日以内出荷仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型寸法(mm)出:97質量(kg)3.7色白色材質(本体)鋼(白色)消費電力(W)(200Vの数値)12.8定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000使用電池7HR-AH-SL電池内蔵型点灯方式非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14、(200V)14、(242V)15明るさFL20W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1580取付面位置壁面・水平天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】
三菱電機¥129,800税込¥142,7801台92日以内出荷仕様公共施設形名:SH1-FBF20-A60、SH1-FSF20-A60、ST1-FBF22-A60、ST1-FSF22-A60適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(片面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W厚さ(mm)本体鋼板:0.8質量(kg)8取付壁・天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色塗装タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)11表示片面灯光源LED:LE40020S3W-A構成本体(KSH5011HA1EL)+表示板1枚電池4H06DA×2(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間認定番号型式:1AK121-3457リモコンRZB03(別売)点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)エコロジー商品省エネ
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】
三菱電機¥199,800税込¥219,7801台92日以内出荷仕様公共施設形名:SH1-FSF21-A60、ST1-FSF23-A60適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(両面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W厚さ(mm)本体鋼板:0.8質量(kg)12.5取付壁・天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色塗装タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)22表示両面灯光源LED:LE40020S3W-A×2構成本体(KSH5022HA1EL)+表示板2枚電池4H06DA×4(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間認定番号型式:1AK231-3458リモコンRZB03(別売)点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)エコロジー商品省エネ
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 A級 本体のみ
三菱電機¥89,980税込¥98,9781台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板(別売):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W質量(kg)12取付壁・天井直付、吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級A級定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼板 0.8(本体)本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)定格消費電力(W)21.2表示両面周波数50Hz/60Hz電池3H06DA×4(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE40020S3W-A×2光源寿命60,000時間関連部品(別売):[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03認定番号1AK231-3397公共施設型番SH1-FSF21-A、ST1-FSF23-A耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
非常用照明器具・誘導灯器具
ODELIC(オーデリック)¥55,980~税込¥61,578~1台92日以内出荷仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:直管形LED16W(GX16t-5)長さ(mm)641色白色材質(本体)鋼(白色)消費電力(W)16定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000電池内蔵型点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20明るさFL20W相当演色指数(Ra)84定格光束(Lm)950取付面位置水平天井取付専用エコロジー商品省エネ