絞り込み
消費電力(W)
- 20~30未満(2)
色温度(K)
- 5000(2)
電圧(V)
- 100~240(2)
- 100~242(2)
光束(Lm)
- 2450(2)
演色指数(Ra)
- 83(2)
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 102
- 103.3(3)
- 110.3(3)
- 110.4(3)
- 111.6(3)
- 118.5(3)
- 119.5(3)
- 125.9(3)
- 136.6(12)
- 138.1(3)
- 139(12)
- 140.8(11)
- 143.6(6)
- 144.8(12)
- 148.6(12)
- 149.5(9)
- 151.1(12)
- 152.7(13)
- 153.2(9)
- 156.1(9)
- 157.5(8)
- エネルギー消費効率(Lm/W)をもっと見る
ブランド
- 三菱電機(2)
三菱電機
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40
三菱電機¥63,980~税込¥70,378~1台92日以内出荷Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱用途非常用照明器具。屋内用定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30EA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上耐震性Sエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形
三菱電機¥76,980~税込¥84,678~1台92日以内出荷Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。ランプ同梱用途非常用照明器具。防雨・防湿形定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30AA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上エコロジー商品省エネ