絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
色温度(K)
  • 5000(3)
電圧(V)
  • 100~242(3)
光束(Lm)
  • 790(3)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 114.4
  • 101.6(3)
  • 103.3(3)
  • 103.8(3)
  • 104.1(3)
  • 104.6(3)
  • 105.4(3)
  • 110.4(3)
  • 114.2(4)
  • 136.6(12)
  • 139(12)
  • 140.8(11)
  • 143.6(9)
  • 144.8(12)
  • 148.6(12)
  • 149.5(8)
  • 151.1(12)
  • 152.7(13)
  • 153.2(9)
  • 156.1(9)
  • 157.5(9)
演色指数(Ra)
  • 70(3)
  • 83(3)
70・83
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iD非常灯20D230防湿防雨N一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯20D230防湿防雨N一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット
    欠品中
    【防湿型・防雨型ライトバー】NNW2005GNJLE9+【器具本体】NWLG21623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・800 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
    材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)772幅(mm)230質量(kg)3.3高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)6.9全光束(Lm)790光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)114.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032
  • iD非常灯20iスタ防湿防雨N一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯20iスタ防湿防雨N一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    【防湿型・防雨型ライトバー】NNW2005GNJLE9+【器具本体】NWLG21609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・800 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
    材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)762幅(mm)86質量(kg)2.8高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)6.9全光束(Lm)790光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)114.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032
  • iD非常灯20D150防湿防雨N一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯20D150防湿防雨N一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット
    欠品中
    【防湿型・防雨型ライトバー】NNW2005GNJLE9+【器具本体】NWLG21615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・800 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
    材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)772幅(mm)150質量(kg)3.1高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)6.9全光束(Lm)790光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)114.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯