絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
色温度(K)
  • 2700(1)
電圧(V)
  • 100(2)
光束(Lm)
  • 160(2)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 22.5
  • 101.6(3)
  • 103.3(3)
  • 103.8(3)
  • 104.1(3)
  • 104.6(3)
  • 105.4(3)
  • 110.4(3)
  • 114.2(4)
  • 136.6(12)
  • 139(12)
  • 140.8(11)
  • 143.6(9)
  • 144.8(12)
  • 148.6(12)
  • 149.5(8)
  • 151.1(12)
  • 152.7(13)
  • 153.2(9)
  • 156.1(9)
  • 157.5(9)
演色指数(Ra)
  • 70(1)
  • 83(1)
70・83
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED防雨型階段灯 スリットブラック Panasonic(パナソニック)

    LED防雨型階段灯 スリットブラック

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミ(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)3高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)160保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)22.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・間接光タイプ 防雨型 デザインシリーズ Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・間接光タイプ 防雨型 デザインシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
    用途防雨型・壁直付専用型仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付質量(kg)2.5電圧(V)AC100消費電力(W)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯