絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
色温度(K)
- 3500(1)
電圧(V)
- 100(2)
光束(Lm)
- 190(2)
演色指数(Ra)
- 70(1)
- 83(1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 26.7
- 101.6(3)
- 103.3(3)
- 103.8(3)
- 104.1(3)
- 104.6(3)
- 105.4(3)
- 110.4(3)
- 114.2(4)
- 136.6(12)
- 139(12)
- 140.8(11)
- 143.6(9)
- 144.8(12)
- 148.6(12)
- 149.5(9)
- 151.1(12)
- 152.7(13)
- 153.2(9)
- 156.1(9)
- 157.5(9)
- エネルギー消費効率(Lm/W)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

LED防雨型階段灯 スリットシルバー
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台欠品中点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)、【カバー】アルミ(シルバーメタリック)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)3高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)190保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)26.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・間接光タイプ 防雨型 デザインシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い用途防雨型・壁直付専用型仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付質量(kg)2.5電圧(V)AC100消費電力(W)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ