絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 20~30未満(1)
色温度(K)
- 3500(1)
- 5000(1)
電圧(V)
- 100(1)
- 100~240(1)
- 100~242(1)
光束(Lm)
- 460(1)
- 1870(1)
演色指数(Ra)
- 83(1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 77.9
- 101.6(3)
- 103.3(3)
- 103.8(3)
- 104.1(3)
- 104.6(3)
- 105.4(3)
- 110.4(3)
- 114.2(4)
- 136.6(12)
- 139(12)
- 140.8(11)
- 143.6(9)
- 144.8(12)
- 148.6(12)
- 149.5(9)
- 151.1(12)
- 152.7(13)
- 153.2(9)
- 156.1(9)
- 157.5(9)
- エネルギー消費効率(Lm/W)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
Panasonic(パナソニック)・三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

壁直付型 LEDブラケット 透過光タイプ 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷から32日以内出荷非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い用途防雨型・壁直付専用型電圧(V)AC100消費電力(W)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL40
三菱電機¥76,980税込¥84,6781台93日以内出荷Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱用途非常用照明器具。屋内用仕様表示文字:別売質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ)取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL40×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30EA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性Sエコロジー商品省エネ