絞り込み
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
色温度(K)
- 5000(2)
電圧(V)
- 100(1)
- 100~242(1)
光束(Lm)
- 3400(1)
- 4850(1)
演色指数(Ra)
- 84
- 70(17)
- 83(11)
- 85(1)
- 90(1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 97.7(1)
- 126(1)
97.7・126
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)

直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷天井面、壁面への間接光で明るさ感ある環境を創出。仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーアルミ(シルバーメタリック)質量(kg)4.6取付壁面取付専用タイプ定格出力型電圧(V)100消費電力(W)34.8本体鋼板(高反射白色粉体塗装)ランプLDL40S・N/29/38-K(同梱)色温度(K)5000電池内蔵型エネルギー消費効率(Lm/W)97.7光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080光色昼白色点灯方法非常時:本体組込LED、常時:直管LED演色指数(Ra)84非常灯評定番号LALE-027定格光束(Lm)3400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ