絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
色温度(K)
  • 2700(1)
  • 5000(1)
  • 6500(1)
電圧(V)
  • 100(2)
光束(Lm)
  • 250(1)
  • 740(1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 27.1(1)
  • 28.4(1)
  • 88(1)
演色指数(Ra)
  • 90
  • 70(126)
  • 83(203)
  • 84(13)
  • 85(54)
  • 93(1)
  • 94(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    60日以内出荷
    おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
    仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーガラス(内面ホワイト塗装)質量(kg)3.1取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.8構造防雨型本体鋼板(シルバーメタリック)保護等級IP23ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1081点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70非常灯評定番号LALE-032定格光束(Lm)250取付面位置壁面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型

    Panasonic(パナソニック)
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトサイズで高い均斉度。
    仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーアクリル(内面シルク印刷)質量(kg)2.2取付壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)8.4本体鋼板(シルバーメタリック)ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱)色温度(K)5000電池内蔵型エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080光色昼白色明るさ60形電球1灯相当点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球演色指数(Ra)90非常灯評定番号LALE-027定格光束(Lm)740電球の種類LEDエコロジー商品省エネ

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯