絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
色温度(K)
- 5000(1)
電圧(V)
- 100(1)
光束(Lm)
- 740(1)
演色指数(Ra)
- 90
- 70(114)
- 83(42)
- 84(12)
- 85(51)
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 88(1)
88
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)

スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型
Panasonic(パナソニック)¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷コンパクトサイズで高い均斉度。仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーアクリル(内面シルク印刷)質量(kg)2.2取付壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)8.4本体鋼板(シルバーメタリック)ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱)色温度(K)5000電池内蔵型エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080光色昼白色明るさ60形電球1灯相当点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球演色指数(Ra)90非常灯評定番号LALE-027定格光束(Lm)740電球の種類LEDエコロジー商品省エネ