絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
色温度(K)
- 3000(1)
- 3500(1)
- 4000(1)
- 5000(1)
- 6500(1)
電圧(V)
- 100(1)
- 200(1)
- 242(1)
光束(Lm)
- 710(1)
- 730(1)
- 750(1)
- 780(1)
- 800(1)
- 1400(1)
- 1490(1)
- 1550(1)
- 1600(1)
- 2840(1)
- 2850(1)
- 3020(1)
- 3150(1)
- 3200(1)
演色指数(Ra)
- 94
- 70(127)
- 83(203)
- 84(13)
- 85(54)
- 90(2)
- 93(1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 122.4(1)
- 125.8(1)
- 129.3(1)
- 129.6(1)
- 130.1(1)
- 132(1)
- 134.4(1)
- 137.8(1)
- 140.5(1)
- 143.8(1)
- 146.2(1)
122.4・125.8・129.3・129.6・130.1・132・134.4・137.8・140.5・143.8・146.2
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(1)
ODELIC(オーデリック)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合

非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)
ODELIC(オーデリック)¥77,980~税込¥85,778~1台92日以内出荷仕様【階段通路誘導灯】使用可能材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)3.7取付水平天井専用型連結可能型備考【調光】未対応 / 【配光】未対応種類LED LINE定格電圧(V)100/200/242機能自己点検機能付大きさ20形別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)埋め込み深さ(mm)65使用電池BB-04150A電池内蔵形光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2認定番号【誘導灯】3AE-1079グリーン購入法適合点灯方法非常時・常時LED点灯演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034埋込穴(Φmm)639×300エコロジー商品省エネ