絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
色温度(K)
  • 3000(3)
電圧(V)
  • 100(1)
  • 100~242(2)
  • 200(1)
  • 242(1)
光束(Lm)
  • 920
  • 1940(57)
  • 1980(64)
  • 2000(59)
  • 2420(61)
  • 2480(62)
  • 2500(45)
  • 2670(43)
  • 3020(61)
  • 3100(52)
  • 3620(58)
  • 4430(53)
  • 4720(73)
  • 4940(43)
  • 4950(48)
  • 5050(61)
  • 6000(50)
  • 6270(43)
  • 6580(47)
  • 6680(83)
  • 6830(95)
演色指数(Ra)
  • 70(2)
  • 85(3)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 103.3(3)
103.3
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED非常用照明器具 埋込型 ODELIC(オーデリック)

    LED非常用照明器具 埋込型

    ODELIC(オーデリック)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能材質アルミダイカスト(ホワイト色)幅(mm)Φ175質量(kg)1.7取付水平天井埋込専用定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)96使用電池FK739ランプの種類LED光源寿命40000時間認定番号【誘導灯】3AE-1071光色電球色非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)200取付可能天井厚(mm)5~25
  • 非常灯DL100形Φ150拡散30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL100形Φ150拡散30K

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)920光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)103.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL100形Φ150広角30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL100形Φ150広角30K

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1セット
    3日以内出荷
    【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)920光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)103.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.091(100V時)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯