絞り込み
ピッチ(mm)
  • 50.8
  • 6.35(1)
  • 9.525(1)
  • 9.53(1)
  • 12.7(1)
  • 15.875(2)
  • 19.05(2)
  • 25.4(2)
  • 31.75(1)
  • 38.1(2)
  • 63.5(1)
ユニットリンク数
  • 60(3)
リンク内幅(mm)
  • 15.75(2)
  • 31.55(1)
ブランド
  • 江沼チヱン製作所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンカッター/チェーンプーラーには、チェーンカッターやチェーンプーラーなどのものがあります。自転車や二輪自動車などに使用されているチェーンを固定して、ハンマーを使って、ピン抜きヘッド部を叩くことによってチェーンピンを抜くことが可能です。また、一方でチェーンを繋ぐこともできるようになっています。単列の数字によって、使用するチェーンカッターが変わるのが特徴。これまでのカッターの概念を覆した設計で、カッターとは言っても切削加工をするのではなく、チェーンを繋ぐこまを分解するイメージです。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
9.525(1)
9.53(1)
12.7(1)
15.875(2)
19.05(2)
25.4(2)
31.75(1)
38.1(2)
50.8
63.5(1)
EKC2082H SUS ダブルピッチチェーン 江沼チヱン製作所EKC2082H SUS ダブルピッチチェーン江沼チヱン製作所
59,980税込65,978
1本
21日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼質量(g)10650タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6782ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2080アズワン品番65-1995-15最大許容荷重(kN)1.87内リンク内幅(mm)15.75ローラ仕様ラージ
EKC2080H SUS ダブルピッチチェーン 江沼チヱン製作所EKC2080H SUS ダブルピッチチェーン江沼チヱン製作所
39,980税込43,978
1本
21日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼質量(g)7470タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6778ローラー外径(Φmm)15.88チェーンNo.2080アズワン品番65-1995-11最大許容荷重(kN)1.87内リンク内幅(mm)15.75ローラ仕様スモール
EK160D 割ピン形 ローラチェーン 江沼チヱン製作所EK160D 割ピン形 ローラチェーン江沼チヱン製作所
34,980税込38,478
1本
10日以内出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
材質スチール質量(g)29040タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6744引張強度(kN)279.5ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.160アズワン品番65-1994-37最大許容荷重(kN)53内リンク内幅(mm)31.55

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

チェーン関連機器