絞り込み
ピッチ(mm)
  • 50.8(2)
ユニットリンク数
  • 60(2)
リンク内幅(mm)
  • 15.75
  • 12.57(1)
  • 31.55(1)
  • 37.85(1)
ブランド
  • 江沼チヱン製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンカッター/チェーンプーラーには、チェーンカッターやチェーンプーラーなどのものがあります。自転車や二輪自動車などに使用されているチェーンを固定して、ハンマーを使って、ピン抜きヘッド部を叩くことによってチェーンピンを抜くことが可能です。また、一方でチェーンを繋ぐこともできるようになっています。単列の数字によって、使用するチェーンカッターが変わるのが特徴。これまでのカッターの概念を覆した設計で、カッターとは言っても切削加工をするのではなく、チェーンを繋ぐこまを分解するイメージです。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
50.8(2)
EKC2082H SUS ダブルピッチチェーン 江沼チヱン製作所EKC2082H SUS ダブルピッチチェーン江沼チヱン製作所
59,980税込65,978
1本
21日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼質量(g)10650タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6782ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2080アズワン品番65-1995-15最大許容荷重(kN)1.87内リンク内幅(mm)15.75ローラ仕様ラージ
EKC2080H SUS ダブルピッチチェーン 江沼チヱン製作所EKC2080H SUS ダブルピッチチェーン江沼チヱン製作所
39,980税込43,978
1本
21日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼質量(g)7470タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6778ローラー外径(Φmm)15.88チェーンNo.2080アズワン品番65-1995-11最大許容荷重(kN)1.87内リンク内幅(mm)15.75ローラ仕様スモール

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

チェーン関連機器