ニプラーは、鉄板や樹脂板を曲線や直線にカットをする時に使用する道具です。ニプラーを使用することによって、これまで加工するのが難しかった薄鉄板やアルミ板、そして樹脂板などを自分の思い通りの形にカットすることができます。同じニプラーを使っていても、切断する材質によって、加工のできる最大の厚さが変わるのが特徴。例えば、鉄やアルミなどで1.2mmの厚さの材質を切断できるニプラーが、プラスチック板の加工であれば最大2.0mmの厚さを加工することができるようになります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニブリングツール ENGINEER(エンジニア)

    ニブリングツール

    ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。 自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
  • ハンディーニブラー Three Axis

    ハンディーニブラー

    Three Axis(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
    用途鉄板や樹脂板の切断加工に。切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
  • ハンドニブラー SK11

    ハンドニブラー

    SK11(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。 丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。
    用途鉄板の切断作業。全長(mm)約185切断能力(mm)鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
  • 鉄板カッター (ニブラー) KNIPEX(クニペックス)

    鉄板カッター (ニブラー)

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    板を変形させず切断します。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。
    トラスコ品番446-9518材質刃部:オイル焼き入れ焼き戻し処理済み強化特殊工具鋼、グリップ:複合樹脂全長(mm)280刃長(mm)9刃厚(mm)2.7切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)プラスチック2切断能力(mm)銅板1.2
  • ニブリングツール用替刃 ENGINEER(エンジニア)

    ニブリングツール用替刃

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番395-5681適合本体TZ-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシパンチセット ホーザン

    シャーシパンチセット

    ホーザン(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    片手で楽に穴あけ可能。
    トラスコ品番810-7135セット内容カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441質量(g)480(ケース含まず)能力(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
  • 板金ハサミ SUPERCOUP エドマ(EDMA)

    板金ハサミ SUPERCOUP

    エドマ(EDMA)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。
    材質スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼切断能力(Φmm)1.2
  • バネ (9055-280用) KNIPEX(クニペックス)

    バネ (9055-280用)

    KNIPEX(クニペックス)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    最大厚み1.2 mm の鉄、銅またはアルミニウム製のシートを切断、プラスチックは厚み 2.0 mm までを切断します。変形させることなく材料を切断します。面一に切断できるので、切断したところを修正する必要がありません。チップブレーカー付きです。取扱いが簡単です。
    寸法(mm)75×2質量(g)8切断幅(mm)2.7
  • 板金ハサミSUPERCOUP NR1用替刃 エドマ(EDMA)

    板金ハサミSUPERCOUP NR1用替刃

    エドマ(EDMA)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    板金ハサミSUPERCOUP011055用の替刃です。
    トラスコ品番256-8807適合機種11055材質焼き入れ鋼全長(mm)70刃幅(mm)15刃厚(mm)2.7
  • ハンドニブラー エスコ

    ハンドニブラー

    エスコ
    12,000税込13,200
    1丁
    翌日出荷
    金属ダクトやストーブパイプの切断に最適
    仕様●全長:約245mm●切断能力:4.8×31.7mmの広さをカット
  • ハンドニブラー(波板用) エスコ

    ハンドニブラー(波板用)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1丁
    翌日出荷
    波型や湾曲したものに
    仕様●名称:本体●全長:270mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mm
  • ハンドニブラー(トラックレール用) エスコ

    ハンドニブラー(トラックレール用)

    エスコ
    8,850税込9,735
    1丁
    翌日出荷
    トラックレール等の切断に
    仕様●名称:本体●全長:260mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mm
  • ハンディーニブラー用替刃 Three Axis

    ハンディーニブラー用替刃

    Three Axis(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    用途ハンディニブラー専用です。
  • FACOM(ファコム) ハンドニブラー | 887A FACOM

    FACOM(ファコム) ハンドニブラー | 887A

    FACOM
    23,980税込26,378
    1個
    73日以内出荷
    材質ジョー:鍛造クロムモリブデン鋼全長(mm)260質量(g)520最大切断能力(mm)7圧着能力(mm)45~110
  • キーストンカッター・コードレスタイプ SANWA(三和電気工業)

    キーストンカッター・コードレスタイプ

    SANWA(三和電気工業)
    309,800税込340,780
    1台
    24日以内出荷
    作業性抜群!取扱いが簡単 コードレスタイプなので作業効率アップ 立体的なワーク切断に適しています ワンタッチで切断方向設定可能 スピードコントローラー採用により、切断作業に合わせてスピード調整ができ、より正確に切断する事が可能。 セット内容:装置本体×1台、電池4Ah×2個、充電器×1台、トルクスレンチTX20、ベルトクリップ 【注意事項】※仕様や外観は予告なく変更する事があります。
    仕様●最大切断能力(mm):軟鋼板…2ステンレス…1.5アルミニウム…3●切断速度(m/分):1.9●切幅(mm):5●中抜下穴(mm):Φ24●最少切断半径(mmR以上):50●電池:18V 4Ah●充電器:100V(50/60Hz)●重量(kg):2.4(4.0Ah電池含む)アズワン品番67-5775-27
  • [トラックレール用]ハンドニブラー エスコ

    [トラックレール用]ハンドニブラー

    エスコ
    9,360税込10,296
    1個
    翌日出荷
    ユニット無しでは本体は動作しません。トラックレール等のフラット面用。切りくずがカールして丸まるので破片が飛び散る心配がありません。
  • 板金ハサミ”SUPERCOUP”用替刃 エドマ(EDMA)

    板金ハサミ”SUPERCOUP”用替刃

    エドマ(EDMA)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    板金ハサミSUPERCOUP011355用の替刃です。
    トラスコ品番256-8815全長(mm)73.06アズワン品番65-1935-50
  • [EA627AC-4用] 替刃 エスコ

    [EA627AC-4用] 替刃

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    EA627AC-4用替刃
  • [EA627AC用] カッティングユニット エスコ

    [EA627AC用] カッティングユニット

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    EA627AC用カッティングユニット
  • ハンドル ホーザン

    ハンドル

    ホーザン
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    仕様K-82 / 83 共通適合機種K-82、K-83
  • ウス ホーザン

    ウス

    ホーザン
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様K-83用適合機種K-83
  • カッター ホーザン

    カッター

    ホーザン
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • センターボルト ホーザン

    センターボルト

    ホーザン
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    仕様K-82 / 83 共通適合機種K-82、K-83

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニブラー