絞り込み
冷媒の種類
- R13
- HFC134a(3)
- HFO1234yf(21)
- R11(1)
- R12(13)
- R22(3)
- R32(2)
- R113(1)
- R123(1)
- R125(1)
- R134a(76)
- R404A(2)
- R407A(1)
- R410(1)
- R500(1)
- R502(2)
- R600a(1)
- R1234yf(24)
- その他(18)
ブランド
- デンゲン(1)
冷媒関連用品とは、冷媒関連に使う道具類のことです。冷媒とは液体が気化するときに周囲の熱を奪う作用を利用して温度を下げることですが、その性質を活用するために冷媒関連用品を使用します。具体的には車のエアコンを動作する際に必要な冷媒ガスや、カーエアコンに接続するバルブ、ガスを送るためのホースなどの商品も同様です。エアコンの冷却能力を強化する目的で使用するオイルも冷媒関連用品のカテゴリーに含まれています。

ガスリークテスター
デンゲン¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。用途不燃性ガス用質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒危険物の類別非危険物
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
冷媒関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)













![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198662-260828-02.jpg)