絞り込み
冷媒の種類
  • R502
  • CFC(1)
  • HCFC(1)
  • HFC(2)
  • HFC134a(19)
  • HFO1234yf(28)
  • R11(2)
  • R12(21)
  • R13(2)
  • R22(5)
  • R32(3)
  • R113(2)
  • R123(2)
  • R125(2)
  • R134a(122)
  • R404A(7)
  • R410A(2)
  • R500(2)
  • R1234yf(41)
  • その他(22)
ブランド
  • デンゲン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
冷媒関連用品とは、冷媒関連に使う道具類のことです。冷媒とは液体が気化するときに周囲の熱を奪う作用を利用して温度を下げることですが、その性質を活用するために冷媒関連用品を使用します。具体的には車のエアコンを動作する際に必要な冷媒ガスや、カーエアコンに接続するバルブ、ガスを送るためのホースなどの商品も同様です。エアコンの冷却能力を強化する目的で使用するオイルも冷媒関連用品のカテゴリーに含まれています。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回収ボンベ デンゲン

    回収ボンベ

    デンゲン
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    回収効率に優れた2口ボンベです。フロートセンサー付きです。
    危険物の類別非危険物
  • ガスリークテスター デンゲン

    ガスリークテスター

    デンゲン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
    用途不燃性ガス用質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒危険物の類別非危険物
  • ガスリークテスター デンゲン

    ガスリークテスター

    デンゲン
    取扱い終了
    〈風・湿気〉の影響を全く受けないすぐれもの。内蔵ポンプにより検知能力UP!!。漏れガスの種類別でプロ好みの高感度マニュアル操作。
    用途不燃性ガス用付属品ソフトケース質量(g)589感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×41×254電池単2アルカリ電池(UN-2×3個)ウォームアップ時間30秒検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他R-400系の混合冷媒 他(その他)フッソ系、塩素系、エチレン系危険物の類別非危険物
冷媒特集
おすすめ人気ランキング
冷媒関連