自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
用途カーエアコン用冷媒ガス
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分C2H2F4
純分(%)99.7以上(min)
酸分(%)0.0001以下(max)
ねじ径M14×1.25
水分(%)0.005以下
準拠規格JIS K1560-1994
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ蛍光剤なし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
ねじサイズM14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)約250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a
タイプ蛍光剤入り
容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥749
税込¥824
当日出荷
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。
また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用
成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油
タイプ蛍光剤入り
容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量22mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
危険物の性状非水溶性
1本(50g)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒R134a
付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)170×225
材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)約1410
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)0~3400(高圧側)
連成計(kPa)-100~1700(低圧側)
取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替
仕様代替対象:R-134a(代替フロン)
成分CF3CF=CH2
タイプ単一冷媒
対応POE車、PAG車
純分(%)99.5以上(min)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
冷媒関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。