絞り込み
冷媒の種類
  • R134a(8)
  • その他(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • デンゲン(164)
  • JTC(52)
  • REX(レックス)[自動車用品](36)
  • アールウィズエイチ(30)
  • イチネンTASCO(22)
  • UVIEW(ユービュー)(13)
  • リークラボ・ジャパン(11)
  • アサダ(10)
  • ロビネア(ROBINAIR)(9)
  • FALCON(8)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • 旭エンジニアリング(7)
  • TRACERLINE(6)
  • A-Gas Japan(6)
  • ZAC(4)
  • 関西化研工業(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • BBKテクノロジーズ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サービス缶バルブパッキン(6枚) エスコ

    サービス缶バルブパッキン(6枚)

    エスコ
    330税込363
    1袋
    当日出荷
    エスコ品番EA108P-1危険物の類別非危険物
  • [R12・R22] サービス缶バルブ エスコ

    [R12・R22] サービス缶バルブ

    エスコ(7件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA108A危険物の類別非危険物
  • [R134a]用 ホースパッキン エスコ

    [R134a]用 ホースパッキン

    エスコ
    1,050税込1,155
    1袋(6個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)冷媒R134a危険物の類別非危険物
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1個
    当日出荷
    ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブ (R134用) エスコ

    サービス缶バルブ (R134用)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌々日出荷
    用途エアコンのガスを充填する時に使用材質真鍮 (C3771)質量(g)90ねじ径M10×P1.5危険物の類別非危険物適応【冷媒】R134接続径【フレアー】M14×P1.25
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • [R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ

    [R134a] 蛍光剤入 サービス缶

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA994MK-1対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブ (R134a用) エスコ

    サービス缶バルブ (R134a用)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌々日出荷
    力の入りやすいバタフライハンドルを使用しております。浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。
    適合【冷媒】R134a接続口【サービス缶】M14×P1.25危険物の類別非危険物サイズ規格【出口側】M10×P1.5
  • [HF01234yf] ゲージマニホールド エスコ

    [HF01234yf] ゲージマニホールド

    エスコ
    26,600税込29,260
    1個
    当日出荷
    仕様●圧力範囲(MPa):連成計/-0.1~1.6 圧力計/-0.1~4.0●ゲージ径:Φ80mm●接続ポート径:M12×P1.5●仕様:本体のみ危険物の類別非危険物
  • 20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用 エスコ

    20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用

    エスコ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
    仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能危険物の類別非危険物
  • [R404A] 700g サービス缶 エスコ

    [R404A] 700g サービス缶

    エスコ
    17,200税込18,920
    1本ほか
    翌日出荷
    バルブはEA104AD-22を使用して下さい。
    内容量(g)700対応冷媒種別R134A危険物の類別非危険物
  • [R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用 エスコ

    [R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用

    エスコ(1件のレビュー)
    1,750税込1,925
    1本
    翌日出荷
    対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • サイトグラス EA481BKシリーズ エスコ

    サイトグラス EA481BKシリーズ

    エスコ
    6,630税込7,293
    1個
    翌日出荷
    接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
    危険物の類別非危険物
  • ドレンウェイ 12袋 エスコ

    ドレンウェイ 12袋

    エスコ
    13,300税込14,630
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
    仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)危険物の類別非危険物
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [R134a] M12 クイックジョイント(高圧側) エスコ

    [R134a] M12 クイックジョイント(高圧側)

    エスコ
    7,320税込8,052
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA405ED-2危険物の類別非危険物
  • [R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ

    [R134a] M10 クイックジョイント(低圧側)

    エスコ
    7,320税込8,052
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA405ED-1危険物の類別非危険物
  • サービス缶 エスコ

    サービス缶

    エスコ
    35,700税込39,270
    1箱(4本)
    翌々日出荷
    入数:4本。サービス缶バルブはEA108ND-1、-2、-3を使用して下さい。
    内容量(g)200危険物の類別非危険物
  • サービス缶 エスコ

    サービス缶

    エスコ
    9,550税込10,505
    1本
    3日以内出荷
    サービス缶バルブはEA108ND-1、-2、-3を使用して下さい。HFO-1234yfはHFC-134a代替冷媒として開発され、HFC-134aに比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
    内容量(g)200危険物の類別非危険物
  • サービス缶 エスコ

    サービス缶

    エスコ
    2,110税込2,321
    1本
    翌々日出荷
    サービス缶バルブはEA108NBを使用してください。
    危険物の類別非危険物
  • [R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器 エスコ

    [R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器

    エスコ
    60,000税込66,000
    1個
    翌々日出荷
    FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
    仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用危険物の類別非危険物
  • [EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー エスコ

    [EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー

    エスコ
    49,500税込54,450
    1個
    3日以内出荷
    仕様●仕様:DC18V/9.0Ah●連続使用時間:120分●【EA112BK-11用】替バッテリー危険物の類別非危険物
  • -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ エスコ

    -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。超小型で、場所を取りません。
    仕様●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1~1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ

    真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ

    エスコ
    47,600税込52,360
    1個ほか
    翌日出荷
    パッケージエアコンの真空引に適しています。
  • ボールバルブ(サービス用) EA496BKシリーズ エスコ

    ボールバルブ(サービス用) EA496BKシリーズ

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。
    仕様●接続径(フレアー):1/4"オス×5/16"メス●使用圧力:3.5MPa●仕様:45°エルボ危険物の類別非危険物
  • 113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ エスコ

    113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ

    エスコ
    55,900税込61,490
    1台
    翌日出荷
    人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
    仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)危険物の類別非危険物
  • フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ エスコ

    フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ

    エスコ
    5,830税込6,413
    1本
    翌日出荷
    注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
    仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼危険物の類別非危険物
  • ゲージアダプター EA421Bシリーズ エスコ

    ゲージアダプター EA421Bシリーズ

    エスコ
    4,360税込4,796
    1個
    翌々日出荷
    仕様●オスねじ(フレアー):1/4"(ムシ付)●メスねじ(フレアー):5/16"(ムシ押付)●フレアーゲージタイプ●気密試験用、チッソブロー用危険物の類別非危険物
  • (R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット エスコ

    (R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    翌日出荷
    ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
    用途【EA101TW-1用】交換用高圧ゲージ(赤)。接続ねじUNF1/2-20危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)0~5.3
  • (R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット エスコ

    (R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    9日以内出荷
    ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
    用途【EA101TW-1用】交換用低圧ゲージ(青)。接続ねじUNF1/2-20危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
  • (HFO1234yf)クイックジョイント エスコ

    (HFO1234yf)クイックジョイント

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    当日出荷
    接続高圧側ホース接続M12×P1.5。
    危険物の類別非危険物
  • (HFO1234yf)クイックジョイント エスコ

    (HFO1234yf)クイックジョイント

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    接続低圧側ホース接続M12×P1.5。
    危険物の類別非危険物
  • R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ エスコ

    R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ

    エスコ
    1,360税込1,496
    1本
    翌日出荷
    冷媒【適合】R134a危険物の類別非危険物
  • [R134a] 300g サービス缶(30本) エスコ

    [R134a] 300g サービス缶(30本)

    エスコ
    67,300税込74,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA994M-300A対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • [R134a] 200g サービス缶(30本) エスコ

    [R134a] 200g サービス缶(30本)

    エスコ
    60,800税込66,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA994M-200A対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • クイックジョイント[LO] エスコ

    クイックジョイント[LO]

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    用途カーエアコン用エスコ品番EA405EC-1A接続【ホース】M10×P1.5危険物の類別非危険物
  • クイックジョイント[HI] エスコ

    クイックジョイント[HI]

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    用途カーエアコン用エスコ品番EA405EC-2A接続【ホース】M12×P1.75危険物の類別非危険物
冷媒関連