絞り込み
ブランド
- FALCON
- モノタロウ(2)
- デンゲン(163)
- JTC(48)
- REX(レックス)[自動車用品](36)
- アールウィズエイチ(27)
- イチネンTASCO(18)
- エスコ(17)
- リークラボ・ジャパン(11)
- アサダ(10)
- ロビネア(ROBINAIR)(9)
- UVIEW(ユービュー)(9)
- 旭エンジニアリング(7)
- TRACERLINE(5)
- A-Gas Japan(5)
- ZAC(4)
- 関西化研工業(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- BBKテクノロジーズ(3)
- WURTH(ウルト)(3)
- ブランドをもっと見る

エアコンプロテクター
FALCON(261件のレビュー)¥619税込¥6811缶(30mL)当日出荷強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級Ⅲねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
エアコンオイル(PAG)
FALCON(49件のレビュー)¥549税込¥6041缶当日出荷R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。用途エアコンオイル容量(mL)ガス/20+オイル/10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
エアコンオイル強化剤
FALCON(45件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(30mL)当日出荷エアコンオイル強化剤 主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。 PAG専用オイルです。 サビ止め効果を追加配合しています。容量(mL)30(ガス13+オイル17)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りエアコンオイル
FALCON(4件のレビュー)¥899税込¥9891本(30mL)当日出荷蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 PAG専用オイルです。容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
エアコンオイル(POE)
FALCON(13件のレビュー)¥819税込¥9011缶当日出荷電気絶縁性の高いPOE(ポリオールエステル)オイルをベースとしたハイブリッド車専用エアコンオイルです。ハイブリッド車は電動インバーターコンプレッサーを使用していることが多く、車種により標準エアコンオイルにPOEを使用しています。その場合に「POEエアコンオイルP-442」をご使用ください。用途POE専用エアコンオイル(ハイブリッド車用)容量(mL)ガス20+オイル10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りエアコンオイル
FALCON(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(30mL)当日出荷蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 POE専用オイルです。容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
1234yf用 PAGエアコンオイル
FALCON(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(30mL)当日出荷R-1234yfとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。加水分解安定性・化学安定性・熱安定性など潤滑性に優れています。流動点が低く、粘土指数が高く高温化における耐摩擦性に極めて優れています。PAG専用オイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
1234yf用 POEエアコンオイル
FALCON¥3,500税込¥3,8501本(30mL)当日出荷電気絶縁性の高いポリオールエステルオイルをベースとしたハイブリッド車専用オイルになります。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。POE専用オイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性













![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)