絞り込み
冷媒の種類
  • HFO1234yf(1)
  • R1234yf(1)
  • その他(3)
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(10)
  • デンゲン(164)
  • JTC(52)
  • エスコ(37)
  • REX(レックス)[自動車用品](36)
  • アールウィズエイチ(30)
  • イチネンTASCO(22)
  • UVIEW(ユービュー)(13)
  • リークラボ・ジャパン(11)
  • アサダ(10)
  • ロビネア(ROBINAIR)(9)
  • FALCON(8)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • 旭エンジニアリング(7)
  • TRACERLINE(6)
  • ZAC(4)
  • 関西化研工業(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • BBKテクノロジーズ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプラー A-Gas Japan

    カプラー

    A-Gas Japan
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    R1234yfカーエアコン用カプラ
    適合M12、P1.5メス危険物の類別非危険物
  • カーエアコン用カプラ A-Gas Japan

    カーエアコン用カプラ

    A-Gas Japan
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    R134aカーエアコン用カプラ
    危険物の類別非危険物
  • カーエアコン用マニホールドキット A-Gas Japan

    カーエアコン用マニホールドキット

    A-Gas Japan
    46,980税込51,678
    1セット
    3日以内出荷
    次世代冷媒HFO-1234yf用ゲージマニホールドキットです。日本冷凍空調工業会ガイドラインJRA-SAE米国SAE2888対応品です。
    冷媒HFO1234yf危険物の類別非危険物
  • サービス缶用接続バルブ A-Gas Japan

    サービス缶用接続バルブ

    A-Gas Japan
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf 用サービス缶専用バルブ
    冷媒R1234yf危険物の類別非危険物
  • カーエアコン用カプラ A-Gas Japan

    カーエアコン用カプラ

    A-Gas Japan
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    R134a 90°カーエアコン用カプラ
    タイプ1/4"Fタイプ危険物の類別非危険物
  • フロンガス回収機 武蔵 Ⅱ A-Gas Japan

    フロンガス回収機 武蔵 Ⅱ

    A-Gas Japan
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    フロン回収機では世界唯一の完全な水平、左右対称型のツインシリンダを搭載してます。375W小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)です。フロン法大型機器回収登録適合品です。負担のかからない完全な水平、左右対称コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸収時にも安定した運転を可能にします。切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。大きくて見やすいゲージを採用しています。45°の吸気ポートによりホース着脱もスムーズです。空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガス回収に。
    仕様●幅(mm):242●奥行(mm):398●高さ(mm):258●使用温度範囲(℃):0~39●コンプレッサー(W):375●気体回収能力(g/分):230●消費電力(W)(50/60Hz):375●電源(V):100●電源コード長さ(m):1.8●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●適応冷媒:R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R448A・R449A・R452A・R1234yfなど●回収能力(R22)(g/min):(ガス)230、(液)2700●回収能力(R410A)(g/min):(ガス)240、(液)4000●回収能力(R32)(g/min):(ガス)240、(液)4000●騒音値(dB):80●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●機能:液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能●過充填防止機能:フロートセンサー方式、3ピンタイプ●フロン法大型機器回収登録適合品:経済産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品●材質/仕上:本体:プラスチック●セット内容/付属品:本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm、本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm●原産国:アメリカ●コード番号:336-0380アズワン品番67-2269-80危険物の類別非危険物
冷媒関連