絞り込み
冷媒の種類
- R12(4)
- R134a(10)
ブランド
- JTC
- モノタロウ(10)
- デンゲン(164)
- エスコ(37)
- REX(レックス)[自動車用品](36)
- アールウィズエイチ(30)
- イチネンTASCO(22)
- UVIEW(ユービュー)(13)
- アサダ(11)
- リークラボ・ジャパン(11)
- ロビネア(ROBINAIR)(9)
- FALCON(8)
- SIGNET(シグネット)(8)
- 旭エンジニアリング(7)
- TRACERLINE(6)
- A-Gas Japan(6)
- ZAC(4)
- 関西化研工業(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- BBKテクノロジーズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

R134A用キャップ
JTC(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
UVリークライト
JTC¥9,730税込¥10,7031個当日出荷先端スライドで照射範囲の調整が可能です。用途蛍光剤用 フレキシブルUVライト 。サイズ:全長590mm LED部径20mm UV LED1灯 。UVゴーグル 。底部マグネット付き 。単4形電池(3本付属)危険物の類別非危険物
サービス缶バルブR1234yf用
JTC¥3,098税込¥3,4081個当日出荷JTC4949・JTC4949H用仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25危険物の類別非危険物
R134a用高圧・低圧カップラーセット
JTC(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
充電式UVリークライト
JTC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷回転ヘッドで照射角度の調整が可能用途5W 蛍光剤用UVライトタイプ充電式リチウムイオン電池連続使用可能時間3.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00075LUSBポートType-C危険物の性状非水溶性
高圧・低圧カプラーセット
JTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット種別R-134a用サイズ7/16-20サイズ(mm)7/16-20外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
サービス缶バルブR134a用
JTC¥3,490税込¥3,8391個当日出荷R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
バルブコアリムーバー
JTC¥19,900税込¥21,8901セット当日出荷システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。仕様R134A・R12兼用対応冷媒種別R12・R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R12用アダプター
JTC¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷サイズの違うR12用のアダプターセットです。アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
簡易エアコンシステムテストアダプターセット
JTC¥7,998税込¥8,7981セット欠品中仕様汎用配管接続用パイプサイズ1/4~7/8ガスケット3/8 1/2 5/8 3/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)
JTC¥959税込¥1,0551個当日出荷メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用危険物の類別非危険物
高圧カプラ用 Oリング・Cリングセット
JTC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷JTC6720H 高圧カプラ用のOリング・Cリングのセットとなります。セット内容本体内側用(濃緑Oリング1個)・ホース接続部用(薄緑Oリング1個)・本体軸用(黒色Oリング2個)本体ダイヤル部用(黒色Cリング1個)危険物の類別非危険物
低圧カプラー
JTC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可付属品電源アダプタ仕様R134a用高圧カプラー種別R-134a用低圧ねじ寸法7/16-20UNF外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物内径(mm)13.3RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングロックツール
JTC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷A/C・燃料ホースのスプリングロックカプラーの取り外しに使用します。セット内容5/16・3/8・3/16・7/8・1/2・5/8・3/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンガス基準充填ステッカー
JTC¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷受注後、印刷、発送となりますので納期は受注後製作で10日程度掛かります。郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。危険物の類別非危険物
低圧カプラ用 Oリング・Cリングセット
JTC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷JTC6720L 低圧カプラ用のOリング・Cリングのセットとなります。セット内容本体内側用・ホース接続部用(薄緑Oリング共通各1個)・本体軸用(黒色Oリング2個)・本体ダイヤル部用(黒色Cリング1個)危険物の類別非危険物
26PCS A/Cシステムテストアダプターセット
JTC¥18,980税込¥20,8781個14日以内出荷汎用配管接続用用途JTC1409BJ・JTC1409JA用 ・スペーサー×8(3/8、1/2、5/8、3/4 各2枚入り) ・ラバーチップ×6(各2個入り)適合パイプ1/4~1(inch)危険物の類別非危険物
R1234yf用 コンプレッ
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷R1234yf計量メモリ付(ml)R1234yf用低圧カプラ付用途新ガスHFO-1234yf専用 エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。危険物の類別非危険物
ヒューズ(JTC1441・JTC1442共通)
JTC¥519税込¥5711個5日以内出荷JTC1441・JTC1442・JTC1441J用用途500mmA 250V JTC1441・JTC1442共通危険物の類別非危険物














































![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)












![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198662-260828-02.jpg)
![HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品] HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198479-260828-02.jpg)
![R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品] R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198558-260828-02.jpg)
![R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品] R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198698-260828-02.jpg)
![R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品] R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198646-260828-02.jpg)