絞り込み
オス形状
- DVI-A
- D-sub9ピン(20)
- D-sub15ピン(6)
- D-sub25ピン(7)
- DisplayPort(86)
- DVI-D(10)
- DVI-D(24ピン)(24)
- DVI-I(29ピン)(7)
- HDMI(3)
- HDMI(タイプA)(85)
- HDMI(タイプC)(12)
- HDMI(タイプD)(8)
- Mini DisplayPort(64)
- USB(A)(132)
- USB(B)(8)
- USB(Micro-B)(10)
- USBType-C(143)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(3)
- その他(55)
- ミニD-sub15ピン(VGA)(28)
- オス形状をもっと見る
メス形状
- ミニD-sub15ピン(1)
コネクタ形状
- D-sub15ピン(ミニ)(オス) - DVI(オス)(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
色
ブルー(1)
ホワイト(1)
ブルー・ホワイト
ブランド
- サンワサプライ(1)
- イメージニクス(1)
サンワサプライ・イメージニクス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。

DVIケーブル
サンワサプライ¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷DVI-A(29pin)ポートを持つパソコンとミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは、ミニD-sub(HD)15pinポートを持つパソコンとDVI-A(29pin)ポートを持つデジタル・アナログ両対応のディスプレイをアナログモードで接続するケーブルです。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。色ホワイト(DVI)/ブルー(ミニD-sub)規格PC99出力D-sub(HD)15pin対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(29pin)またはミニD-sub(HD)15pinコネクタコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは/DVI-I(29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ アナログモード用 。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6.4シールド2重シールドオス形状DVI-A(29pin)フェライトコアあり変換タイプオス - オス対応モードDVIアナログモード
DVI/ミニD-sub15ピン変換コネクタ
イメージニクス¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷DVI-A(オス)-VGA(ミニDsub15/オス)の変換コネクタDVI-A-VGAの変換コネクタ。オス形状DVI-Aメス形状ミニD-sub15ピン