絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(3)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(3)
- 3~5未満(2)
- 5~10未満(2)
- 10~50未満(2)
色
ブラック(5)
ブランド
- カナレ電気
- モノタロウ(12)
- StarTech.com(332)
- サンワサプライ(181)
- 変換名人(105)
- エレコム(94)
- FCT - A MOLEX COMPANY(80)
- BUFFALO(バッファロー)(62)
- アイネックス(62)
- RS PRO(61)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
- エスエスエーサービス(47)
- サンワダイレクト(46)
- トライメイト(36)
- NORCOMP(29)
- Vodaview(29)
- JTT(28)
- MCO(26)
- LINDY(25)
- 日本モレックス(molex)(23)
- VENTION(23)
- ブランドをもっと見る

HDMIケーブル延長器
カナレ電気¥139,800税込¥153,7801組3日以内出荷HDMI信号を非圧縮のまま、最長70m伝送可能な延長器劣化や遅延を気にすることなく、LANケーブル1本で延長できます。付属品ACアダプタ、IR送信ケーブル、IR受信ケーブル、RS-232用フェニックスコネクタ、取付金具、取付ねじ適合【LANケーブル】CAT6 STPケーブルAWG24以上色黒質量(g)160170使用温度範囲(℃)0~40電源電圧(V)DC48 (ACアダプタ付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×29×71、115×29×83最大消費電力(W)10使用湿度範囲30~85% 結露なきこと商品構成送信ユニットHDE100CP-TXA、受信ユニットHDE100CP-RXA端子【HDBaseT】RJ45×1(出力)、RJ45×1(入力)【IR】Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)、Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)【RS-232】フェニックス 3ピン×1、フェニックス 3ピン×1【HDMI】HDMI×1(入力)、HDMI×1(出力)最大延長(m)100/1080p@60Hz(24,36bits)WUXGA(RB)1920x1200@60Hz、70/1080p@60Hz(48bits),4K@30Hz
VGA変換ケーブル
カナレ電気¥6,998~税込¥7,698~1本(0.3m)ほか3日以内出荷※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。形状高密度Dsub15P(オス)-BNC(メス)色黒
HDMI変換ケーブル
カナレ電気¥1,898~税込¥2,088~1本(0.3m)ほか3日以内出荷「ハイスピードHDMI延長ケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。<対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC形状HDMI(オス)-HDMI(メス)色黒
VGA接続ケーブル
カナレ電気¥4,198~税込¥4,618~1本(1.5m)ほか3日以内出荷※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。色黒
VGA変換ケーブル
カナレ電気¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。※VESA-DDC非対応です。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。長さ(m)0.13