絞り込み
オス形状
メス形状
コネクタ形状
USB Type Aコネクタ:レッド、DisplayPort、HDMI:ブラック・その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・:グレー・:ブラック
ブランド
モノタロウ・StarTech.com・サンワサプライ・変換名人・エレコム・FCT - A MOLEX COMPANY・BUFFALO(バッファロー)・アイネックス・RS PRO・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスエスエーサービス・サンワダイレクト・トライメイト・NORCOMP・Vodaview・JTT・LINDY・MCO・日本モレックス(molex)・VENTION・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,804件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO アダプタケーブル to DVI-D RS PRO

    RS PRO アダプタケーブル to DVI-D

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    RS-PRO USB タイプ C (オス) -DVI 、 USB タイプ A 、 USB タイプ C (メス)アダプタは、 DVI モニタを、 DisplayPort Alt モードをサポートしている USB タイプ C 出力を備えたコンピュータやグラフィックカードに接続できるように設計されています。このアダプタには、マウスやキーボードなどの USB デバイスも接続できる USB タイプ A ソケットもあり、 USB タイプ C ソケットは給電用です。
    仕様ビデオ接続タイプ = DVI-DRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アダプタケーブル 1080p to DVI-D RS PRO

    RS PRO アダプタケーブル 1080p to DVI-D

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 15 cm USB タイプ C-DVI-D アダプタは、白色 PVC ジャケットと白色 ABS シェルを備えているオスメスケーブルです。このアダプタは DVI-D 1080p に対応しており、給電( PD 60 W )を備えています。コネクタはニッケル製で、ケーブルがブーツの端の周りで割れないようにストレインリリーフ付きです。
    仕様ビデオ接続タイプ = DVI-DRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アダプタケーブル 1080p to DVI RS PRO

    RS PRO アダプタケーブル 1080p to DVI

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 15 cm USB タイプ C-DVI-D アダプタは、白色 PVC ジャケットと白色 ABS シェルを備えているオスメスケーブルです。このアダプタは、 DVI-D 1080p に対応しています。コネクタはニッケル製で、ケーブルがブーツの端の周りで割れないようにストレインリリーフ付きです。
    仕様ビデオ接続タイプ = DVIRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アダプタケーブル to DVI RS PRO

    RS PRO アダプタケーブル to DVI

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS-PRO USB タイプ C (オス) -DVI 、 USB タイプ A 、 RJ45 、 USB タイプ C (メス)アダプタは、 DVI モニタを、 DisplayPort Alt モードをサポートしている USB タイプ C 出力を備えたコンピュータやグラフィックカードに接続できるように設計されています。
    仕様ビデオ接続タイプ = DVIRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アダプタケーブル 4K to DVI RS PRO

    RS PRO アダプタケーブル 4K to DVI

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 3 m USB タイプ C オス - DVI オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 30 Hz ( HBR )で 4k に対応しています。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています
    仕様ビデオ接続タイプ = DVIRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アダプタケーブル 4K to DVI RS PRO

    RS PRO アダプタケーブル 4K to DVI

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 2 メートル USB タイプ C オス - DVI オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 30 Hz ( HBR )で 4k に対応しています。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
    仕様ビデオ接続タイプ = DVIRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アダプタケーブル 4K to DVI RS PRO

    RS PRO アダプタケーブル 4K to DVI

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1 m USB タイプ C オス - DVI オスケーブルは、黒色 TPE ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4.8 mm です。このケーブルは、 30 Hz ( HBR )で 4k に対応しています。コネクタは金フラッシュ仕上げで、ストレインリリーフを備えているので、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっています。
    仕様ビデオ接続タイプ = DVIRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アダプタケーブル 4K to DisplayPort RS PRO

    RS PRO アダプタケーブル 4K to DisplayPort

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 15 cm USB タイプ C オス -DisplayPort メスケーブルは、黒色の PVC ジャケットと ABS シェルを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 3.9 mm です。このアダプタは、 4k @ 60 Hz ( HBR2 )で動作します。コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。
    コネクタ形状USB C(3.1)(オス)-DisplayPort(メス)解像度4Kケーブル外径(Φmm)3.9ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB C(3.1)メス形状DisplayPort変換タイプオス - メス
  • RS PRO インターフェイスアダプタ RS PRO

    RS PRO インターフェイスアダプタ

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro フィードスルーミニディスプレイRS Pro XLR パネル取り付けフィードスルーミニディスプレイポートは、定格電圧 250 ac 、定格電流 15 です。ハウジング材質は金属製です。このポートは、業務用 家庭用オーディオ、放送、産業用途など、さまざまな用途で使用できます。ポートは別の性別 と物理的に互換性がありますE.オス又はメスで、信頼性が高く長寿命の構造です。23 mm 又は 25 mm ピッチのセンターに取り付けることができます特長と利点ねじ止め
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCSI(スカジー)ケーブル 3m RS PRO

    SCSI(スカジー)ケーブル 3m

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 3 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具この RS Pro 3 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルは、コンピュータやその他のデバイスを物理的に接続するのに便利です。このオス - オスリードは、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えているので、効果的なデータ伝送が可能になります。Small Computer System Interface ( SCSI )規格を使用することで、データ転送が迅速かつ容易になります。 接続をすばやく簡単にするために、 SCSI ケーブルアセンブリには蝶ネジ留め具があります。これらにより、接続がしっかりと維持され、緩みや誤脱落が防止されます。ケーブルにしっかりと成形され、コネクタは無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドされています。損傷を防ぐため、ケーブルはグレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)で被覆されています。 このような SCSI ケーブルは、通常、 IT ハードウェアの複数のアイテムが接続されている大規模なオフィスやコールセンターなどの環境で使用されています。特長と利点 HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します 長さ 3 m つまみねじ固定具 グレーの被覆 PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = クリップ外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO RJアダプタ RS PRO

    RS PRO RJアダプタ

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    標準(手締めねじ)アダプタ
    仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 25ピンD-Subジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = RJ11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ThinkStation Mini DisplayPort - HDMIアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkStation Mini DisplayPort - HDMIアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:対応ブラックコネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメスオス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • Type-C ミラーリングケーブル VERTEX STYLE

    Type-C ミラーリングケーブル

    VERTEX STYLE
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ブラック質量(g)75ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - USB Type-C(オス)オス形状HDMI、USB Type-C変換タイプオス - オス
  • ミラーリングケーブル VERTEX STYLE

    ミラーリングケーブル

    VERTEX STYLE
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ブラック質量(g)46.5ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - USB A(メス) (+ USB A(オス)※電源供給用)オス形状HDMIメス形状USB(A)変換タイプオス - メス
  • 30m USB3.1延長ケーブル アバー・インフォメーション

    30m USB3.1延長ケーブル

    アバー・インフォメーション
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    30m USB 3.1延長ケーブル(光ファイバ/Type-Aオス・メス)。
    ケーブル長(m)30
  • USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ140W JTT

    USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ140W

    JTT
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大140Wまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、データ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
    仕様保証:初期不良のみ質量(g)3コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス)表示電力:140Wまで対応、電圧:28Vまで対応寸法(縦×横×奥行)(mm)33×13×8入数(個)1転送速度(Gbps)(最大)40オス形状USB-Cメス形状USB-C変換タイプオス-メス
  • USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル3.0mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル3.0mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,798税込1,978
    1台
    翌々日出荷
    有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
    ブラック質量(g)約82長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
  • USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル2.0mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,598税込1,758
    1台
    翌々日出荷
    有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
    ブラック質量(g)約60長さ(m)2コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
  • USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル1.5mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    翌々日出荷
    有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
    ブラック質量(g)約49長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
  • USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル1.0mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル1.0mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1台
    翌々日出荷
    有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
    ブラック質量(g)約38長さ(m)1コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
  • どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル1.0mブラック BUFFALO(バッファロー)

    どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル1.0mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,298税込1,428
    1台
    翌々日出荷
    「どっちもUSBコネクター」を採用。離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル
    ブラック質量(g)23長さ(m)1コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
  • USB2.0AtoA延長ケーブル1.0mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtoA延長ケーブル1.0mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    939税込1,033
    1台
    翌々日出荷
    離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル
    ブラック質量(g)45長さ(m)1コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス)最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状USB Type-A(4ピン)メス形状USB Type-A(4ピン)変換タイプオス-メス
  • mini Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ 4K 日本トラストテクノロジー

    mini Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ 4K

    日本トラストテクノロジー
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    mini DisplayPortを搭載したパソコンの端子をHDMI出力に変換するアダプタです。対応解像度:フルHD(1920x1080)最大4K/30Hz対応
    コネクタ形状Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • Mini DisplayPort - DisplayPortアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Mini DisplayPort - DisplayPortアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,998税込3,298
    1台
    欠品中
    コネクタ形状Mini DisplayPortオス - DisplayPortメスオス形状Mini DisplayPortメス形状DisplayPort変換タイプオス - メス
  • ユニバーサルUSB3.0 - DisplayPortアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ユニバーサルUSB3.0 - DisplayPortアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    コネクタ形状USB3.0オス - DisplayPortメスオス形状USB3.0 - DisplayPortアダプターメス形状DisplayPort変換タイプオス - メス
  • Mini DisplayPort-DisplayPortケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Mini DisplayPort-DisplayPortケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    コネクタ形状Mini DisplayPortオス-DisplayPortオス変換タイプオス - オスコネクタ1Mini DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • USB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーター StarTech.com

    USB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーター

    StarTech.com
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプタケーブル。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要。ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
    用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適スペースグレー適合規格HDMI 2.1 FRL対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタBHDMIオーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
  • ミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 2m エアージェイ

    ミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 2m

    エアージェイ
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
    仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVCコード長さ(m)2対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等対応解像度3840×2160(4K/60Hz)オス形状HDMI
  • ミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 1m エアージェイ

    ミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 1m

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
    仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVCコード長さ(m)1対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等対応解像度3840×2160(4K/60Hz)オス形状HDMI
  • ミュートボタン搭載ハイレゾ再生対応 小型・軽量 USB-Aオーディオ変換アダプタ I ・O DATA(アイオーデータ)

    ミュートボタン搭載ハイレゾ再生対応 小型・軽量 USB-Aオーディオ変換アダプタ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    2,598税込2,858
    1台
    翌々日出荷
    GP-AU2HMシリーズは、ハイレゾ対応の小型軽量なUSBオーディオ変換アダプタです。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックの3極/4極ヘッドセット、2極/3極マイクを最新のPCに接続できます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。WindowsパソコンやMacと接続すれば96kHz/24bitのハイレゾ再生が可能、パソコンのサウンドを簡単に向上させることができます。ドライバ・ソフトウェア等のインストールは不要、挿すだけで簡単に使えます。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドセット、マイクを最新機器に接続できます。マイクを別途接続すれば、ヘッドセット使用中でも接続したマイクから通話することもできます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。LEDの色はミュート中に変わるので判別が容易です。
    付属品4極ー3極変換アダプター仕様●プラグインパワー:対応●操作ボタン:マイクミュート×1ブラック質量(g)約15電源USB DC5V(USBバスパワー給電)対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降、masOS 10.9以降、macOS 11~14、ChromeOSコネクタ形状本体:USB Standard-A コネクター、ヘッドセット:4極ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、マイク:2極/3極ミニジャック(マイク入力専用、モノラルのみ)周波数(kHz)【サンプリング】 対応再生フォーマット:最大96、対応録音フォーマット:最大96チャンネル数対応再生フォーマット:2(ステレオ)、対応録音フォーマット:1(モノラル)対応機種USB Standard-A コネクターを搭載したWindows、Mac、Chromebook、PS4、PS5、Nintendo Switch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25×11(USBケーブル除く)マイクロホンコンデンサマイク対応消費電流(mA)最大100保証期間6ヵ月動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)LED【マイクミュート中】赤点灯/【マイク有効】青点灯ケーブル長(cm)USB:12量子化ビット数対応再生フォーマット:最大24ビット、対応録音フォーマット:最大24ビット(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7では最大16ビットです)
  • ネジ F-GSCH シリーズ 用途 D-Sub ねじロック 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    ネジ F-GSCH シリーズ 用途 D-Sub ねじロック 1袋 5個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    939税込1,033
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-Sub ねじロック●シリーズ:F-GSCH●オス/メス:メス●コード番号:213-4948アズワン品番65-7528-10
  • アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 HDP プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 HDP プラグ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    5205718-1 になります クラムシェル長:標準、アクセサリタイプ:ケーブルクランプ、シェルサイズ:3、シールド付き:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端先:ワイヤ及びケーブル、シールドめっき素材:なし、ケーブルクランプタイプ:クラムシェル、ケーブル出口角度:45、180、ねじ及び穴ねじサイズ:6-32、ケーブル絶縁材径:10.67 mm、パッケージング方法:バッグ、コメント:すべての部品が未組み立てのパッケージになっています。
    仕様●種類:ケーブルクランプ●併用可能製品:HDP プラグ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:192-0058アズワン品番65-7654-15
  • D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 15 極 AMPHENOL

    D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 15 極

    AMPHENOL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、15 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
    仕様●極数:15●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3497アズワン品番65-7525-25
  • D-Sub バックシェエル III シリーズ 68 極 1箱 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル III シリーズ 68 極 1箱 150個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    439,800税込483,780
    1箱(150個)
    7日以内出荷
    信頼性の高い AMPLIMITE D-Sub .050 シリーズコネクタポートフォリオには、高密度 D タイプインターフェイスがあり、ライトアングル / 垂直 D-sub を備えています。どちらのタイプも、フラットフェイス、ラッチブロック、レール付きラッチブロックの 3 つのかん合面を用意しています。プラグ及びレセプタクルの位置には、20、26、28、40、50、68、80、100、120 (アクションピンのみ)があります。AMPLIMITE .050 シリーズコネクタは、金めっきタブコンタクトとチューニングフォークコンタクトをコンパクトな 0.050 x 0.100 インチグリッド間隔で利用でき、20 → 100 ポジションを用意しています。AMPLIMITE .050 シリーズケーブルコネクタは、圧接コンタクト( IDC )終端方式によってワイヤに終端し、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルをすばやく信頼性が高く経済的に終端処理できます。はんだ付け及びコンプライアントピン終端の両方が、プリンタ回路基板バージョンに用意されています。すべてのコネクタは、金属製シェル構造で製造され、EMI / RFI シールド機能と高い耐久性を発揮します。
    仕様●極数:68●ハウジング材質:亜鉛●接続方向:ストレート●シリーズ:III●コード番号:191-8402アズワン品番65-7640-98
  • D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 9 極 DE 1箱 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 9 極 DE 1箱 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    219,800税込241,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
    仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:DE●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8473アズワン品番65-7646-81
  • D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。これらのコネクタは、サイズ 20 又は 22 の D サブミニチュアコネクタ寸法に対応しています。低コストで高性能の精密成形コンタクト 圧着スナップインコンタクトでは、使用中のコンタクト数のみ負荷をかけることができます 多数のケーブルクランプとかん合ハードウェアオプションが用意されています 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
    仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●色:黒●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:186-4867アズワン品番65-7711-51
  • D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 DC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 DC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:ADK●コード番号:186-4878アズワン品番65-7714-02
  • D-Sub バックシェエル 103 シリーズ 26 極 D ナチュラル 3M(スリーエム)

    D-Sub バックシェエル 103 シリーズ 26 極 D ナチュラル

    3M(スリーエム)
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    3M 丸形ケーブル金属製バックシェル。この103シリーズ0.050インチミニデルタリボン(MDR)コネクタメタル、IDCプラグ、ラウンドケーブルジャンクションシェルには、ツーピースバックシェルとクイックリリースラッチ機構が採用されています。 金属製ストレインリリーフを備えた設計となっており、ケーブルシールドにシェル伝導性を実現しています。特長と利点。丸型ケーブル用のストレートな出口 IDC プラグ品番での使用に適しています ; 163-3285 ( 163-3285 ( 通常) 優れた EMI/ESD 保護。用途。この D-Sub コネクタは、丸型リボンケーブルと併用する設計で、ケーブルに簡単に終端処理することができます。ケーブルシステム一式の一部として、電子機器の内部及び外部配線、特にコンピューティング及びロボット工学でよく使用されています。3M を選ぶ理由。3M は、コネクタ及び配線ソリューションで信頼されている名前で、高品質のケーブル、コネクタ、アクセサリを提供しています。産業用コンピューティングから家庭用用途まで、3M はお客様が必要とする信頼性の高い汎用製品を提供します。
    仕様●極数:26●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:103●コード番号:163-3364アズワン品番65-7584-81
  • キャップナット F1066 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANY

    キャップナット F1066 シリーズ 用途 D-sub コネクタ 1袋 5個入

    FCT - A MOLEX COMPANY
    969税込1,066
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●種類:スタンドオフナット●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F1066●コード番号:213-4901アズワン品番65-7528-92
  • MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0367ピッチ(mm)1定格電流(A)2.2行数1アズワン品番65-7562-49実装タイプ表面実装接続方向垂直
変換・延長アダプタ