カテゴリ
絞り込み
オス形状
- D-sub9ピン(20)
- D-sub15ピン(6)
- D-sub25ピン(7)
- DisplayPort(85)
- DVI-A(2)
- DVI-D(9)
- DVI-D(24ピン)(23)
- DVI-I(29ピン)(6)
- HDMI(3)
- HDMI(タイプA)(85)
- HDMI(タイプC)(11)
- HDMI(タイプD)(6)
- Mini DisplayPort(64)
- USB(A)(132)
- USB(B)(8)
- USB(Micro-B)(10)
- USBType-C(150)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(3)
- ミニD-sub15ピン(VGA)(26)
- その他(55)
- オス形状をもっと見る
コネクタ形状
- D-sub9ピン(メス) - D-sub25ピン(オス)(9)
- DisplayPort(オス) - DVI(オス)(10)
- DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(16)
- DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(22)
- DisplayPort(オス) - VGA(メス)(8)
- DVI-D(オス) - DVI-D(メス)(11)
- HDMI(オス) - DVI-D(オス)(8)
- HDMI(オス) - HDMI(メス)(32)
- HDMI(メス) - HDMI(メス)(12)
- HDMI(メス) - microHDMI(オス)(8)
- USB(A)(オス) - D-sub9ピン(15)
- USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(19)
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(109)
- USB(A)(メス) - USB(A)(メス)(9)
- USBType-C(オス) - DisplayPort(オス)(10)
- USBType-C(オス) - HDMI(オス)(20)
- USBType-C(オス) - HDMI(メス)(23)
- USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(12)
- USBType-C(オス) - USBType-C(メス)(22)
- その他(323)
- コネクタ形状をもっと見る
メス形状
- BNC(3)
- D-sub9ピン(11)
- D-sub15ピン(2)
- D-sub25ピン(5)
- DisplayPort(23)
- DVI-D(24ピン)(36)
- DVI-D(25ピン)(8)
- DVI-I(29ピン)(16)
- HDMI(タイプA)(210)
- HDMI(タイプD)(2)
- microUSB(16)
- Mini DisplayPort(6)
- RJ-45(24)
- USB Type-C(35)
- USB TypeA(108)
- USB TypeB(2)
- USB(mini-B)(4)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(9)
- ミニD-sub15ピン(89)
- その他(33)
- メス形状をもっと見る
ケーブル長(m)
色
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・その他
ブランド
- モノタロウ(12)
- AMPHENOL(23)
- BUFFALO(バッファロー)(56)
- FCT - A MOLEX COMPANY(53)
- JTT(28)
- LINDY(26)
- MCO(25)
- NORCOMP(29)
- RS PRO(62)
- StarTech.com(333)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- VENTION(23)
- Vodaview(29)
- アイネックス(63)
- エスエスエーサービス(47)
- エレコム(97)
- サンワサプライ(185)
- サンワダイレクト(47)
- トライメイト(37)
- 変換名人(106)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・AMPHENOL・BUFFALO(バッファロー)・FCT - A MOLEX COMPANY・JTT・LINDY・MCO・NORCOMP・RS PRO・StarTech.com・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・VENTION・Vodaview・アイネックス・エスエスエーサービス・エレコム・サンワサプライ・サンワダイレクト・トライメイト・変換名人・ブランドをもっと見る

D-subコネクタ 9極
FCT - A MOLEX COMPANY¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷FCT- D-Sub金属製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 ケーブルクランプとストレインリリーフで、ケーブルのセキュリティが向上します。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。ストレインリリーフ付きストレートケーブルのアウトレット 組み立ての簡単なキャッチスプリングシステム 頑丈なダイキャスト亜鉛材質仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7403アズワン品番65-7674-42
D-subコネクタ 21極 オス ケーブルマウント
AMPHENOL¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです仕様●極数:21●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-3997アズワン品番65-7522-85
アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 2000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929,800税込¥1,022,7801箱(2000個)7日以内出荷AMPLIMITE D-Subコネクタシリーズ、HDE及びHDPオスねじリテーナー。AMPLIMITE HDE及びHDPシリーズの金属シェルD-Subコネクタ用のAMPLIMITEオスねじリテーナーキットです。 これらのオスねじリテーナーキットには、それぞれ亜鉛めっき透明又は黄色クロメート加工済みスチールオスねじ2本、ステンレススチール保持クリップ2個で構成されています。 これらのオスねじリテーナーキットのねじサイズは4-40です。 品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4549 717-4549 は黄色クロメート仕上げ、品番 ; 717-4498 717-4498、; 782-6269 782-6269 は透明クロメート仕上げです。 ねじ長: 品番 ; 450-9208 450-9208 - 5.59 mm 品番 ; 717-4549 717-4549 - 5.08 mm 品番 ; 782-6269 782-6269 - 5.08 mm 品番 ; 717-4498 717-4498 - 5.59 mm仕様●種類:ねじリテーナー●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8339アズワン品番65-7663-93
D-subコネクタ 9極 メス 1セット 180個入
AMPHENOL¥53,980税込¥59,3781セット(180個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(180個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ:SD●コード番号:220-8513アズワン品番65-7715-86
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥91,980税込¥101,1781箱(100個)7日以内出荷Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4891アズワン品番65-7522-45
アクセサリ Waterproof シリーズ 用途 9極D-Subコネクタ
FCT - A MOLEX COMPANY¥179税込¥1971個7日以内出荷このレンジのFCT製品のみに最適です。コネクタ用防水アクセサリ。かん合されたコネクタの間に湿気がたまるのを防止するシリコンシールと、プラスチック及び金属製のフードで使用するのに適した拡張つまみねじです。仕様●種類:ブランク●併用可能製品:9極D-Subコネクタ●シリーズ:Waterproof●コード番号:195-7519アズワン品番65-7766-14
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント
NORCOMP¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Norcomp 垂直低プロファイル D-Sub コンタクトは、低プロファイルオフ基板を使用し、プラグ及びレセプタクルで使用することができます。コンタクトタイプはメスで、3 アンペアのコンタクト電流を備えています。ニッケルめっきを使用しており、9 ピンを備えています。動作温度は -55 → +85 ℃ です仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:0.125 穴●シリーズ:191●コード番号:205-4738アズワン品番65-7505-44
D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 9 極 E シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥999税込¥1,0991個7日以内出荷FCT - D-Subフード。FCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:。812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKH●コード番号:812-6318アズワン品番65-7715-14
D-subコネクタ 2 パワー 、24 信号 極 メス スルーホール
FCT - A MOLEX COMPANY¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル仕様●極数:2 (パワー)、24 (信号)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-114アズワン品番65-7774-75
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント
AMPHENOL¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3480アズワン品番65-7524-81
D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント 1箱 50個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥76,980税込¥84,6781箱(50個)7日以内出荷Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4918アズワン品番65-7516-90
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMK●コード番号:291-6266アズワン品番65-7482-69
ネジ 用途 FCT フード用ローレットねじ 1袋 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥27,980税込¥30,7781袋(100個)7日以内出荷Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している仕様●併用可能製品:FCT フード用ローレットねじ●コード番号:213-5146アズワン品番65-7528-42
D-Subコネクタ 37極 メス PCBマウント
NORCOMP¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1679アズワン品番65-7723-34
SDカードコネクタ MicroSD 8 極 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷TE Connectivity 表面実装 SD カードコネクタは、8 ポジションの Micro Secure Digital 互換カードです。動作機能 - プッシュオンプッシュオフ 色 - 黒仕様●カードタイプ:MicroSD●極数:8●行数:1●ピッチ:1.1mm●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●コード番号:217-5449アズワン品番65-7507-10
アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 ジャケットケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷745550-1 グロメット:なし、アクセサリタイプ:バックシェル / ケーブルクランプ、シェルサイズ:1、シールド付き:いいえ、極数:9、色:黒、ケーブルクランプタイプ:スライドオンバックカバー、ケーブル出口角度:90、ねじ及び穴ねじサイズ:なし、ケーブル絶縁材径:8.38 mm、パッケージ方法:バッグ、コメント:すべての部品が未組み立てのパッケージになっています。各キットはケーブルカバーラッチ及びカバーで構成されています。仕様●種類:バックシェル / ケーブルクランプ●併用可能製品:ジャケットケーブル●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:192-0085アズワン品番65-7639-31
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173110●コード番号:207-5931アズワン品番65-7608-43
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥529税込¥5821個7日以内出荷Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●シリーズ:173109●コード番号:213-5025アズワン品番65-7523-21
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥199,800税込¥219,7801箱(25個)7日以内出荷FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5877アズワン品番65-7604-67
D-subコネクタ 37極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4930アズワン品番65-7520-45
D-subコネクタ ケーブルマウント
SIEMENS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷The Siemens SIPLUS DP PROFIBUS connector M R available with PG 90℃able outlet.Screwed joint locking mechanism -40 to +70℃ operating temperature range仕様●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:SIPLUS DP PROFIBUS●コード番号:231-3574アズワン品番65-7569-01
USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5778アズワン品番65-7787-78
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 10個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●端子サイズ:1mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4982アズワン品番65-7521-22
アクセサリ F09 シリーズ 用途 9極D-Subコネクタ
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷このレンジのFCT製品のみに最適です。インラインケーブルアダプタキット。はんだバケット D プラグ及びソケットと併せて使用します 及びプラスチック / メタライズドフードは、IP67 等級のインラインケーブル又は シャーシ接続 セット内容:シリコンシール 2 個、ショートロックねじ 4 個、ワッシャ 4 個、ディスタンスピース 4 個仕様●種類:ブランク●併用可能製品:9極D-Subコネクタ●シリーズ:F09●極数:9●コード番号:246-6064アズワン品番65-7713-76
D-subコネクタ 37極 オス スルーホール 1セット 52個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥92,980税込¥102,2781セット(52個)7日以内出荷デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを提供することで、市場で最も広範で汎用性の高い D サブミニチュアコネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ライトアングルポストコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。このコネクタは、サイズ 20 又は 22 のサブミニチュア D コネクタと寸法が異なる場合にかん合できます。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ライトアングルコネクタには、プラグタイプとレセプタクルタイプの両方で 9、15、25、37 ポジションのタイプがあり、50 ポジションのタイプもあります HD-22 ライトアングルレセプタクルコネクタには、15、26、44、62、78 ポジションのタイプが揃っています フルメタルシェルコネクタと互換性のある低コストの前面金属シェル設計です 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス仕様●入数:1トレイ(52個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:37W2●長さ:69.32mm●幅:12.55mm●深さ:18.8mm●寸法:69.32 x 12.55 x 18.8mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4864アズワン品番65-7711-97
D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥659税込¥7251個7日以内出荷Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●シリーズ:173113●コード番号:213-5030アズワン品番65-7525-85
ネジ 用途 FCT フード用ローレットねじ
FCT - A MOLEX COMPANY¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様●併用可能製品:FCT フード用ローレットねじ●コード番号:213-5147アズワン品番65-7522-13
miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥5,098税込¥5,6081台翌々日出荷miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプター。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。ブラック色ブラックケーブル長(m)約0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間初期不良のみケーブル太さ(mm)5対応解像度HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)/ VGA(メス)変換タイプオス-メス
miniDP-VGA 変換ケーブル 3m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,398税込¥3,7381台翌々日出荷・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m色ブラックケーブル長(m)約3コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間初期不良交換のみ変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)変換タイプオス-オス
miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥2,798税込¥3,0781台8日以内出荷。Mini DisplayPort/Thunderbolt―HDMI変換アダプター。ケーブル長約0.15m。パッシブ。簡易パッケージ
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - HDMI 60P対応 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 3840×2160オス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DVI ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷Type-CからDVIに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080オス形状USB Type-Cメス形状DVI変換タイプオス-メス
ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - HDMI 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,698税込¥4,0681台翌々日出荷Type-CからHDMIに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(オス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 3840×2160(30Hz)オス形状USB Type-C/HDMI変換タイプオス-オス
ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 2m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥5,298税込¥5,8281台翌々日出荷Type-CからDVIに接続するケーブル。3重シールド。RoHS基準値準拠色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(オス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080オス形状USB Type-C/DVI変換タイプオス-オス
DP-HDMI変換ケーブル 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷DisplayPortをHDMIに接続するケーブル。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式アクティブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大3840×2160(4K)オス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス-メス
DP-VGA 変換ケーブル 2m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス)対応機種DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状DisplayPort-D-Sub15pin変換タイプオス-オス
DP-DVI 変換ケーブル 2m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥5,298税込¥5,8281台翌々日出荷DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状DisplayPort-DVI変換タイプオス-オス
DP-DVI 変換ケーブル 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状DisplayPort-DVI変換タイプオス-オス
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











































![USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器] USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137912-261106-02.jpg)

![miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器] miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139951-261106-02.jpg)

![ジェンダーチェンジャー25ピンオス-オス GB[制御機器] ジェンダーチェンジャー25ピンオス-オス GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139506-261106-02.jpg)

![変換コネクタミニDIN4ピンジャック-ミニDIN4ピンジャック GB[制御機器] 変換コネクタミニDIN4ピンジャック-ミニDIN4ピンジャック GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137266-261106-02.jpg)









![USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K] フリーダム USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028739-261029-02.jpg)
![USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 垂直L型 クリアブラック FUHA-CCD113SL [8K] フリーダム USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 垂直L型 クリアブラック FUHA-CCD113SL [8K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028836-261029-02.jpg)
![USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 水平L型 クリアブラック FUHA-CCD112FL [8K] フリーダム USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 水平L型 クリアブラック FUHA-CCD112FL [8K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028538-261029-02.jpg)