絞り込み
オス形状
コネクタ形状
メス形状
色
アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・その他
ブランド
モノタロウ・AMPHENOL・BUFFALO(バッファロー)・FCT - A MOLEX COMPANY・JTT・LINDY・MCO・NORCOMP・RS PRO・StarTech.com・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・VENTION・Vodaview・アイネックス・エスエスエーサービス・エレコム・サンワサプライ・サンワダイレクト・トライメイト・変換名人・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,791件中 1,761~1,791件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D SUB バックシェル DB ダイキャスト 25WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D SUB バックシェル DB ダイキャスト 25WAY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    11日以内出荷
    仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:13mm 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-26
  • D SUB バックシェル DA ダイキャスト 15WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D SUB バックシェル DA ダイキャスト 15WAY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-25
  • D SUB CONN プラグ 68POS IDC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D SUB CONN プラグ 68POS IDC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:68 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:- 製品群:Amplimite 0.050 III シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-10
  • D SUB コンタクト ソケット 26-22AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D SUB コンタクト ソケット 26-22AWG クリンプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥319税込¥351
    1個
    16日以内出荷
    仕様適合製品:AMPLIMITE HDP-20 シリーズ CPC コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト タイプ:スタンプアズワン品番65-1404-65
  • D SUB コンタクト ソケット 28-22AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D SUB コンタクト ソケット 28-22AWG クリンプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥159税込¥175
    1個
    13日以内出荷
    仕様適合製品:AMP AMPLIMITE シリーズ D-SUB コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 製品群:AMPLIMITE シリーズアズワン品番65-1372-66
  • コネクタ D SUB プラグ 9 ポジション CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    コネクタ D SUB プラグ 9 ポジション

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    ¥359~税込¥395~
    1個
    16日以内出荷
  • コネクタ D SUB プラグ 15 ポジション CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    コネクタ D SUB プラグ 15 ポジション

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    ¥489税込¥538
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:D Sub 98 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:-アズワン品番65-1623-51
  • コネクタ D SUB プラグ 25 ポジション CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    コネクタ D SUB プラグ 25 ポジション

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    ¥999税込¥1,099
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:25 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:D Sub 97 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:-アズワン品番65-1623-24
  • HD-D SUB CONN RCPT DE 15POS TH TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HD-D SUB CONN RCPT DE 15POS TH

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    16日以内出荷
    仕様D Sub コネクタ タイプ:高密度 種別:レセプタクル 製品群:AMPLIMITE HD-22 シリーズ コンタクト数:15 D Sub シェルサイズ:DE コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1390-11
  • MICRO D CONN RCPT 25POS ソルダー カップ フエニックス・コンタクト

    MICRO D CONN RCPT 25POS ソルダー カップ

    フエニックス・コンタクト
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様D Sub コネクタ タイプ:Micro D 種別:レセプタクル 製品群:MCKS シリーズ コンタクト数:25 D Sub シェルサイズ:- コンタクト 終端 タイプ:はんだカップ コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1388-11
  • D-SUB バックシェル DB 180DEG ABS/PC 日本モレックス(molex)

    D-SUB バックシェル DB 180DEG ABS/PC

    日本モレックス(molex)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-83
  • D SUB コネクタ プラグ DD 50POS TH 日本モレックス(molex)

    D SUB コネクタ プラグ DD 50POS TH

    日本モレックス(molex)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:50 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-25
  • D-SUB バックシェル DA 180DEG ABS/PC 日本モレックス(molex)

    D-SUB バックシェル DA 180DEG ABS/PC

    日本モレックス(molex)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-75
  • HD-D SUB CONN プラグ DE 15POS ソルダー 日本モレックス(molex)

    HD-D SUB CONN プラグ DE 15POS ソルダー

    日本モレックス(molex)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-06
  • D SUB コネクタ プラグ DA 15POS TH 日本モレックス(molex)

    D SUB コネクタ プラグ DA 15POS TH

    日本モレックス(molex)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
  • HD-D SUB コネクタ プラグ DA 26POS TH 日本モレックス(molex)

    HD-D SUB コネクタ プラグ DA 26POS TH

    日本モレックス(molex)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:26 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
  • HD-D SUB コネクタ RCPT DA 26POS TH 日本モレックス(molex)

    HD-D SUB コネクタ RCPT DA 26POS TH

    日本モレックス(molex)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    11日以内出荷
    仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-51
  • D SUB コネクタ プラグ DC 37POS TH 日本モレックス(molex)

    D SUB コネクタ プラグ DC 37POS TH

    日本モレックス(molex)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:37 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DC 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-24
  • D-SUB コンタクト ソケット ソルダー 日本モレックス(molex)

    D-SUB コンタクト ソケット ソルダー

    日本モレックス(molex)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    13日以内出荷
    仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1661-37
  • D-SUB バックシェル DD 180DEG ABS/PC 日本モレックス(molex)

    D-SUB バックシェル DD 180DEG ABS/PC

    日本モレックス(molex)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DD ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-85
  • D-SUB バックシェル DC 45DEG 亜鉛 日本モレックス(molex)

    D-SUB バックシェル DC 45DEG 亜鉛

    日本モレックス(molex)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:45ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-63
  • MICRO USB タイプ B プラグ 4POS ケーブル CLEVER LITTLE BOX

    MICRO USB タイプ B プラグ 4POS ケーブル

    CLEVER LITTLE BOX
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    13日以内出荷
    仕様USB コネクタ タイプ:Micro USB Type B USB 標準:- 種別:プラグ ポジション数:4 コネクタ マウント:ケーブルマウント オリエンテーション:垂直 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1576-78
  • D SUB コネクタ プラグ 9POS TH AMPHENOL

    D SUB コネクタ プラグ 9POS TH

    AMPHENOL
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    16日以内出荷
    仕様D Sub コネクタ タイプ:標準 種別:プラグ 製品群:FCI DP シリーズ コンタクト数:9 D Sub シェルサイズ:DE コンタクト 終端 タイプ:ワイヤーラップ コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1651-36
  • MICRO USB 2.0 タイプ B RCPT 5POS SMT 日本モレックス(molex)

    MICRO USB 2.0 タイプ B RCPT 5POS SMT

    日本モレックス(molex)
    ¥629税込¥692
    1個
    13日以内出荷
    仕様USB コネクタ タイプ:Micro USB Type B USB 標準:USB 2.0 種別:レセプタクル ポジション数:5 コネクタ マウント:表面実装 オリエンテーション:垂直 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:パラジウムニッケルコンタクト上の金 製品群:105133 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1342-51
  • I/O CONN SAS RCPT 29POS PCB AMPHENOL

    I/O CONN SAS RCPT 29POS PCB

    AMPHENOL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:29 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SAS コンタクト 終端 タイプ:表面実装 スルーホール 製品群:10142502 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウントアズワン品番65-1387-91
  • D SUB コネクタ スタンダード 9POS RCPT AMPHENOL

    D SUB コネクタ スタンダード 9POS RCPT

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:D Sub シリーズ:D コンタクト数:9 D Sub シェルサイズ:DE コネクタ 本体 材質:メタル 種別:レセプタクル コンタクト 終端:ワイヤーラップ 本体 材質:スチール コネクタ タイプ:D Subアズワン品番65-1454-73
  • D SUB コネクタ スタンダード 15 ポジション AMPHENOL

    D SUB コネクタ スタンダード 15 ポジション

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    16日以内出荷
    仕様プラグ コンタクト数:15 種別:プラグ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:6E17 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1452-97
  • Emerald2000シリーズ用電源アダプタ&電源コード BLACK BOX

    Emerald2000シリーズ用電源アダプタ&電源コード

    BLACK BOX
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    13日以内出荷
    Emeraldシリーズ 別売電源。Emerald 2000シリーズ用電源、電源コード
  • KVXLCシリーズ用電源アダプタ BLACK BOX

    KVXLCシリーズ用電源アダプタ

    BLACK BOX
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    13日以内出荷
    KVXシリーズ用 別売電源アダプタです。KVX シリーズ用 KVM エクステンダ 交換用電源アダプタ(5V/2A 10W)
  • USB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタ アイネックス

    USB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタ

    アイネックス
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) 小型で持ち運びに便利です。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
    色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×28.2×7.3対応USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)10 (理論値)オス形状ホスト側: USB Type-Cメス形状周辺機器側: USB 3.2 Standard-A
  • 環境センサー用 4ポートHUB(RJ-45コネクタ) ラリタン

    環境センサー用 4ポートHUB(RJ-45コネクタ)

    ラリタン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    環境センサー用 4ポートHUB ラリタン製全てのセンサー対応(RJ-45 コネクタ)。取り付け用の ブラケットが付属。
    ポート数4コネクタ1RJ-45
変換・延長アダプタ