カテゴリ
絞り込み
オス形状
- D-sub9ピン(18)
- D-sub15ピン(6)
- D-sub25ピン(7)
- DisplayPort(65)
- DVI-A(2)
- DVI-D(9)
- DVI-D(24ピン)(21)
- DVI-I(29ピン)(7)
- HDMI(3)
- HDMI(タイプA)(71)
- HDMI(タイプC)(9)
- HDMI(タイプD)(7)
- Mini DisplayPort(56)
- USB(A)(115)
- USB(B)(7)
- USB(Micro-B)(9)
- USBType-C(123)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(3)
- その他(43)
- ミニD-sub15ピン(VGA)(24)
- オス形状をもっと見る
メス形状
- BNC(1)
- D-sub9ピン(11)
- D-sub15ピン(2)
- D-sub25ピン(5)
- DisplayPort(18)
- DVI-D(24ピン)(32)
- DVI-D(25ピン)(6)
- DVI-I(29ピン)(17)
- HDMI(タイプA)(179)
- HDMI(タイプD)(2)
- microUSB(13)
- Mini DisplayPort(6)
- RJ-45(20)
- USB Type-C(29)
- USB TypeA(83)
- USB TypeB(2)
- USB(mini-B)(4)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(9)
- その他(30)
- ミニD-sub15ピン(77)
- メス形状をもっと見る
コネクタ形状
- D-sub9ピン(メス) - D-sub25ピン(オス)(10)
- DisplayPort(オス) - DVI(オス)(9)
- DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(10)
- DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(17)
- DVI-D(オス) - DVI-D(メス)(11)
- HDMI(オス) - DVI-D(オス)(8)
- HDMI(オス) - DVI(メス)(6)
- HDMI(オス) - HDMI(メス)(21)
- HDMI(メス) - DisplayPort(オス)(6)
- HDMI(メス) - HDMI(メス)(9)
- HDMI(メス) - microHDMI(オス)(8)
- USB(A)(オス) - D-sub9ピン(13)
- USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(17)
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(88)
- USB(A)(メス) - USB(A)(メス)(9)
- USB(A)(メス) - USB(micro-B)(オス)(8)
- USBType-C(オス) - DisplayPort(オス)(9)
- USBType-C(オス) - HDMI(メス)(18)
- USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(9)
- その他(282)
- コネクタ形状をもっと見る
ケーブル長(m)
色
その他・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(10)
- StarTech.com(329)
- サンワサプライ(181)
- 変換名人(104)
- エレコム(67)
- エスエスエーサービス(47)
- トライメイト(36)
- Vodaview(28)
- アイネックス(27)
- LINDY(25)
- MCO(24)
- JTT(23)
- VENTION(23)
- ATEN(19)
- j5 create(19)
- カモン(19)
- ZATTA(17)
- MCY TOOL(16)
- BUFFALO(バッファロー)(15)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・StarTech.com・サンワサプライ・変換名人・エレコム・エスエスエーサービス・トライメイト・Vodaview・アイネックス・LINDY・MCO・JTT・VENTION・ATEN・j5 create・カモン・ZATTA・MCY TOOL・BUFFALO(バッファロー)・レノボ・ジャパン(Lenovo)・ブランドをもっと見る

RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷パネルマウントに対応した、RJ-45中継アダプタです。カテゴリ6A準拠です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。キャップ使用時、防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。※付属キャップは着脱が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。付属品キャップ×1質量(g)35使用温度範囲(℃)動作時/-10~60、保管時/-40~70規格規格名:10GBASE-T構造アダプタ/STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×42.9×36防塵防水性能IP68結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応対応PoE規格/IEEE802.3af・at・bt、対応PoE通称/PoE・PoE+・PoE++
RS232Cシリアル変換USBケーブル
エスエスエーサービス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷RS232CをUSBで繋げるケーブルです。 USBからRS232を、シリアルケーブル経由でモデムやシリアルD-SUB(9ピン)に対応したデバイスをコンピュータのUSBポートにて接続します。 Windows標準COMポート、RS232データ信号としてインストールされています。 CNC、PLCコントローラ、 プリンタ、POS、バーコードスキャナ、ラベルプリンタ及びDSUB-9ピンもシリアルポートを搭載している様々な工業製品や医療電子機器に対応できます。 ほぼ全てのシリアルCOMポートが対応できます。 USBポートから電源を供給しますので、外部電源アダプタは不要です。仕様対応規格:USB 2.0適合機種モデム、ISDN-TA、、ラベルライタ、キャッシャレジスタ対応OSWindows 11/10/8.1/8/7端子USB A(オス) - シリアルポート(D-SUB9ピン オス)ケーブル長(cm)80
RJ-45用中継アダプタ CAT7 STP
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ7用のRJ-45コネクタ中継アダプタ(カプラー)です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにでも使用可能です。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。色シルバーケーブルSTP結線ストレート結線PoE対応対応、規格:IEEE802.3af・at・bt
Type-Cメス- HDMIオス変換アダプタ
JTT¥2,998税込¥3,2981個当日出荷本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)43×24×11質量(g)9コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス)アダプター型式アクティブ対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60HzUSBタイプUSB3.1オス形状HDMIメス形状Type-C変換タイプメス-オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
MiniHDMIケーブル
Vodaview¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ミニHDMIケーブル スリムタイプ 。4K2K映像ハイスピード・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ミニ HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)分類ミニHDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オスオーディオARC・eARC
変換アダプタ HDMIキャプチャユニット ( HDMI to Type-C + USB A 変換 ) 1080P 30Hz 小型 軽量 ブラック
エレコム¥9,698税込¥10,6681個当日出荷HDMIコネクターを搭載したカメラやゲーム機等の映像をパソコンに取り込むことができるHDMIキャプチャーです。 USB Type-C(TM)コネクターをUSB-Aコネクターに変換できるアダプターが付いており、様々なパソコンに接続することが出来ます。色ブラックケーブル長(m)約0.12※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)コネクターオスまたはUSB-Aコネクターオス-HDMI(Type-A)コネクターメス対応機種HDMIコネクター側:HDMIパススルー機能に対応したカメラやゲーム機等 USBコネクター側:USB Type-C(TM)コネクターまたはUSB-Aコネクターを搭載したパソコンおよびUSB Type-C(TM)コネクターを搭載のUVC対応iPad(iPadOS17.0以降)プラグシェル:ニッケル、ピン:金メッキアダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4対応解像度入力解像度:最大4K(3840×2160)/30Hz 出力解像度:FullHD(1920×1080)/30Hz変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
USB変換アダプタ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個欠品中USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.1給電方式バスパワー対応プロトコルIPv4, IPv6変換タイプオス - メスパワーデリバリーあり(対応電力:100W)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C, RJ-45
変換ケーブル
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷DisplayPortを搭載したPC本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。用途DisplayPortのパソコンとHDMIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル。色ブラック規格DisplayPort 1.2出力HDMIケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)コネクタ形状DisplayPort オス-HDMI オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortコネクタ部:約20.2×46(SR部含む)×12.5、HDMIコネクタ部:約21.2×53(SR部含む)×12.2入力DisplayPort解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0ケーブル径(Φmm)約6.0変換タイプオス - オス
映像系変換コネクタ VGA(オス) → DVI(メス)変換コネクタ VGA(オス) / DVI(メス)
エスエスエーサービス¥379税込¥4171個当日出荷DVI-I メス ーVGA オス の変換コネクタです。 DVIケーブルでVGA端子を持つ機器の接続に使用できます。 こちらの製品は「VGA→DVI変換」となっており、「DVI→VGA」には対応しておりません。色ブラックコネクタ形状Mini D-Sub 15pinオス - DVI-I 29pin メスオス形状VGA(Mini D-Sub15pin)メス形状DVI-I 29pin変換タイプメス - オス
1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181個当日出荷完全プラグアンドプレイで、簡単実装 外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源 手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要用途DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加。パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューション伝送速度(Mbps)最大1.5色ブラック質量(g)110出力D-sub 25ピンケーブル長(m)1.8対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~80(結露しないこと)コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-20~70動作温度(℃)5~40コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBDB25(D-Sub)[25ピン]給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2USB Type-A
30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)
StarTech.com¥949税込¥1,0441個当日出荷1x USB-A コネクタ(オス) 1x USB-Aパネルマウントポート(メス) ケーブル長30cm用途USB-Aポート(メス)をPC背面またはフェースプレートに増設転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)30.5色ブラック質量(g)26湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~30アダプター型式パッシブ動作温度(℃)-20~60コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
DVI-VGA変換アダプタ DVI-I オスーVGA/RGB メス ディスプレイ変換アダプタ
StarTech.com¥699税込¥7691個当日出荷DVI-I(オス)- VGA(メス)コネクタ用途DVI-IビデオカードにVGAモニタを接続色ベージュコネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オスオス形状DVI-I[29ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
RS-232C変換アダプタ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷RS-232CポートでD-sub25pinメスをD-sub9pinオスに(又は、D-sub9pinメスをD-sub25pinオスに)変える変換アダプタです。 交換用ミリネジ2本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK共通)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)アズワン品番64-0908-13オス形状D-sub9ピン/D-sub25ピン変換タイプオス - オス
5m延長USB3.1TypeC-TypeCアクティブリピーターケーブル
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷USB3.1Gen1(USB3.0)Type-C信号を5m延長でき、USB3.1Gen1(USB3.0)Type-Cデバイスを接続できるアクティブリピーターケーブルです。 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。 USB3.1Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[理論値]に対応しています。 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。 バスパワーでの動作も可能です。 ※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。 外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。 UL1581規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。伝送速度(Gbps)5(USB3.1Gen1)付属品ACアダプタ(5V2.0A、ケーブル長約1.5m)色ブラック電源バスパワーケーブル長(m)約5コネクタ形状Type-Cメス - Type-Cオス消費電流(mA)88.8(最大)インターフェースUSB仕様Ver.3.1Gen1(USB3.0)(USBVer.2.0/1.1上位互換)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0905-47伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C変換タイプメス - オス
30m延長USBアクティブリピーターケーブル
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981本当日出荷通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大30m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル。 減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大30mの延長を実現しています。 各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。 一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。質量(g)918電源バスパワーケーブル長(m)約30対応OSWindows_10、8.1、8(64bit、32bit)、7(64bit、32bit)、Mac_OS_X、Mac_OS_9.0以降コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple_Macシリーズ消費電流(mA)約171(最大)インターフェースUSB2.0準拠(USB_Ver1.1上位互換)アズワン品番64-0903-39伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス
DisplayPort-VGA変換ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷仕様金メッキピン色ブラック規格DisplayPort Ver 1.2ケーブル長(m)2構造ツイストペアコネクタ形状DisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド3重シールドアズワン品番64-0902-63対応解像度最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)オス形状D-sub15pin変換タイプオス - オス
Type-C(オス) to HDMI(メス)x2 映像変換アダプタ
ルーメン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷Type-CポートからHDMIケーブル経由で2台のモニターに映像を映すことが出来るアダプタです。 DisplayPort Altモード対応でスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器をTVに接続して、アプリケーションを楽しめます。 ミラーモード/拡張モード両対応です。 Windowsなら2台のモニターでの拡張モードも可能です。 Macの場合は拡張モードは1画面のみとなります。※モニター2台使用の場合は30Hzになります。色シルバー解像度4K60Hz対応※2台接続時は30HzコネクタTpye-C(オス)-HDMI(メス)×2
USB Type-C to HDMI変換ケーブル 2m
BUFFALO(バッファロー)¥2,298税込¥2,5281台翌日出荷iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
HDMIアダプタ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。仕様金メッキPin、金メッキSHELL色黒コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI
microSDスロット延長ケーブル
エスエスエーサービス¥979税込¥1,0771個当日出荷RaspberryPi、カーナビ、microSDリーダー等のmicroSDスロットを持つ機器で使用可能です。 microSDスロットを延長する事が出来ます。コネクタ形状microSDスロット(メス) - microSDスロット(オス)対応SDHC/SDXCケーブル長(cm)8オス形状microSDスロットメス形状microSDスロット変換タイプオス - メス
USBアダプタ USB Type-A(メス) - TYPE-C(メス) ストレートタイプ USB3.1
トライメイト¥299税込¥3291個当日出荷USB Type-A(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)30×14×5質量(g)3USBタイプUSB3.1変換タイプメス-メス
オーディオ変換アダプタ USB-Φ3.5mm オーディオ出力 マイク入力 ケーブル付 15cm
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 隣のポートに干渉しないケーブルタイプです。色ブラック外形寸法(mm)【本体ケース部】約25×40×10規格USB2.0コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力)周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3)入力【マイク】Φ3.5mmミニジャック(3極)再生周波数帯域(Hz)20~20kケーブル外径(Φmm)約3アダプター型式アクティブケーブル長(cm)約15特性なし音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)パッケージブリスター+紙台紙
映像系変換コネクタ HDMI(メス) → DVI(オス) 変換コネクタ HDMI(メス) / DVI(オス)
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷HDMI メス ーDVI オス の変換コネクタです。 HDMIケーブルで、DVI端子を持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。色ブラックコネクタ形状DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス対応デジタル出力のみオス形状DVI-D24pinメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
金属製フレキシブルUSB延長ケーブル USB-A(オス)-USB-A(メス) 全長30センチ USB2.0
タイムリー¥418税込¥4601個当日出荷PCケースの背面やノートPCの脇にからUSBドングルを立てるのに最適です。 ユーザーのアイデア次第で幅広い用途がございます。色ブラック質量(g)34ケーブル長(m)0.3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスケーブル長(cm)30USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メス
3m ブラックUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メス
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB 2.0規格に合わせて設計・製造 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 最大データ転送速度480 Mbps伝送速度(Mbps)480ケーブル長(m)3色ブラック質量(g)96コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
変換ケーブル DisplayPort-DVI
サンワサプライ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷DisplayPortのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブルです。パソコンのDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプの変換ケーブルです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができます。【シングルモード対応】パソコンのDisplayPort出力端子がシングルモードでもデュアルモード(DP++)でもどちらのモードでも使用することができます。【クロックジェネレーター内蔵】クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレータが足りない場合にも、使用することができます。HDCP2.3、HDCP1.4に対応します。色黒出力DVI:最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD)コネクタ形状DisplayPortコネクタオス(ラッチ付き)-DVIコネクタオス インチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)isplayPortコネクタ部/約19.9×50.9×13、VIコネクタ部/約41.6×60.6×16.5対応機種dynabook DT210/Y、DisplayPort出力端子を搭載した各社パソコン、DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクタなど準拠規格DisplayPort Ver.1.2準拠ケーブル線材規格(UL):20276ケーブル外径(Φmm)4.8被覆ケーブル/PVC
DisplayPort to VGA 変換アダプタ
MCY TOOL¥839税込¥9231個当日出荷パソコンのDisplayPort出力をVGA端子搭載のディスプレイやプロジェクターに接続できる変換アダプタです。会議やプレゼンテーションなど幅広いシーンで活躍します。用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイやプロジェクターなどへの接続に寸法(mm)240×45×15質量(g)30オス形状DisplayPortメス形状VGA
C-AUX ケーブル 1m
カシムラ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷USBType-Cポート搭載機器の音楽をAUX(外部入力端子口)搭載のカーオーディオ/オーディオ機器で本格サウンド再生するオーディオケーブル。 設定不要。挿すだけでオーディオ機器へ簡単接続。 車内の取り回しにちょうどいいケーブル長約1m。 DAC付きで多機種に対応。(16bit対応) 折り曲げに強いロングブッシュ。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状AUX(ステレオミニプラグ)(オス) - USBType-C(オス)オス形状AUX(ステレオミニプラグ)、USBType-C変換タイプオス-オス
VGA分配ケーブル (1入力・2出力)
トライメイト¥1,298税込¥1,4281個当日出荷1つのVGA信号を2つに分割できるケーブルです。2台のモニターへ同時接続が可能です。用途ディスプレイへの接続ケーブルとして全長(mm)300色ブラック質量(g)127コネクタ形状(オス)VGA15pin×1、(メス)VGA15pin×2変換タイプオス-メス
USB変換ケーブル
変換名人¥519税込¥5711個当日出荷A-miniBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 デジタルカメラなどのminiB端子に接続する時に便利です。色ブラック質量(g)12コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(オス)アダプター型式パッシブケーブル長(cm)約20特性なしオス形状USB miniメス形状USB A変換タイプオス - メス
変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。色ブラック出力VGAケーブル長(m)約0.15※コネクター含まずコネクタ形状USB Type‐C(TM)コネクター オス - VGAコネクター メス対応機種USB Type‐C(TM)コネクター搭載のPC及びVGAコネクター搭載のディスプレイ等入力USB Type-Cプラグ金メッキアダプター型式アクティブシールド3重シールド特性なしケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度Full HD(1920×1080)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
変換アダプタ
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をHDMIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。ケーブル長(m)約0.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMIメス(HDMIタイプAメス)※パッシブタイプ対応機種パソコン/DisplayPortを搭載する各社パソコン、ディスプレイ/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。保存温度(℃)-40~60シールド3重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)-10~85※結露なきこと保存湿度(%)0~85※結露なきことケーブル径(Φmm)5.5対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200オス形状DisplayPortメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止
多摩電子¥1,798税込¥1,9781個当日出荷PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
8K対応HDMI 2.1ケーブル/48Gbps対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/HDR10 + eARC対応/HDMI認証ケーブル/柔軟なTPE被覆材
StarTech.com¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷高性能8Kケーブル:8K/5K 60Hz、4K120Hz解像度(48Gbps)対応のHDMI 2.1ケーブル(2m)。HDR10+とDolby Visionで高いコントラスト比と鮮明なカラーを実現。高品質サウンド(eARC、DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos)、HDCP 2.3対応。正規認証取得ケーブル:8Kのフル性能を提供するHDMI 2.1認証ケーブル。アルミダイカストのシールドで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜耐久テスト、120°での折り曲げテスト600サイクル以上をクリア。腐食に強い金めっきコネクタを使用。耐久性に優れ柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ(毒性なし、ハロゲンフリーのTPEで環境保全を考慮)用途業務用、ゲーム、ビジュアル製作、高解像度用途に最適。パソコン、ノートパソコン、デスクトップ、ワークステーション、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookを自宅、オフィス、教室などのテレビモニター、ディスプレイ、プロジェクターに接続。サムスン、ソニー、アップルTV、DELL、LGなどの機器で使用幅(mm)20色グレー/ブラック高さ(mm)11コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)プラグ金メッキ最大解像度8K 60Hz(7680×4320)保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)0~50アダプター型式パッシブシールドアルミマイラー箔+編組 EMIシールドデータ転送速度最大48GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]動作温度範囲(℃)0~50HDMI規格HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4互換導体数19被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)被覆材変換タイプオス - オス使用湿度範囲(%RH)0~85オーディオHDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(5.1chオーディオ)HDCP対応HDCP 2.3HDR対応対応
Displayport変換ケーブル ディスプレイポート-VGA(D-sub15ピン) ブラック
エレコム¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用VGA変換ケーブルです。 ※VGA(D-sub15pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック適合規格VGAコネクタ形状DisplayPortオス-VGAオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等シールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプコネクタ2D-sub15ピン
USB3.0 to HDMI slim display adapter
j5 create¥6,998税込¥7,6981個当日出荷USB 3.0ポートを通じてHDMIディスプレイを追加できます。 本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけでHDMIディスプレイを増設できます。 外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。 機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)33.5外形寸法(mm)23.4×67.72×14.45ケーブル長(m)0.1295コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス保証期間2年アダプター型式アクティブケーブル長(cm)12.95対応解像度2048×1152@60Hz給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Aメス形状HDMI変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI - DVI-D変換ケーブルアダプタ 20cm HDMI メス - DVI オス
StarTech.com(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷1x HDMI メスコネクタ、 1x DVI-D オスコネクタ ケーブル長20 cm ブレードシールド+アルミマイラーホイル長さ(mm)203色ブラック質量(g)32コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス最大解像度【デジタル】1920×1200ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
DVI-VGA変換アダプタ DVI-I オスーVGA メス 変換コネクタ ブラック
StarTech.com(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷つまみねじ付きモールドコネクタ。DVI-I信号をVGA信号に変換。設定やソフトウエアが不要な簡単実装用途VGAビデオ出力デバイスをDVIビデオカード(フラットパネルVGAモニタ、VGAプロジェクタ、VGA HDTV)に接続長さ(mm)40色ブラック高さ(mm)15質量(g)30ケーブル長(m)0.04コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス製品幅(mm)40コネクタADVI-I[29ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DVI-I[29ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタ2DVI-I[29ピン]