カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • ケーブル
            • 変換・延長アダプタ
              • HDMI変換アダプタ(2)
              • D-sub変換アダプタ(5)
              • D-sub延長アダプタ(1)

変換・延長アダプタ :「dsub 15ピン」の検索結果

変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
関連キーワード
  • d-sub 15ピン
  • d-sub 15ピン オス
  • d-sub 15ピン 2列
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型アダプタ D-Sub15ピン(ミニ)メス-メス モノタロウ小型アダプタ D-Sub15ピン(ミニ)メス-メスモノタロウ(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状-メス形状mini D-Sub15pinコネクタ形状mini D-Sub15pinメス - mini D-Sub15pinメス対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル変換タイプメス - メスコネクタ1mini D-Sub15pinコネクタ2mini D-Sub15pin
HDMI-Dsub変換アダプタ MCOHDMI-Dsub変換アダプタMCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
HDMI端子をVGA(D-Sub 15ピン)端子に変換するアダプタ プロジェクタでのプレゼンや大画面TVでの共有に
ブラックケーブル長(m)0.14コネクタHDMI - D-sub(15ピン)、給電用端子(microB)アダプター型式アクティブケーブル長(cm)14ケーブル径(Φmm)5対応解像度Full HD : 1920×1080 60Hzオス形状HDMIメス形状D-sub(15ピン)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
D-subコネクタ 15ピン 小型アダプタ 延長 変換 エレコムD-subコネクタ 15ピン 小型アダプタ 延長 変換エレコム(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】D-Sub15ピン(ミニ) メス、【2】D-Sub15ピン(ミニ) メス主な用途D-Sub15ピン(ミニ) オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線信号方式VGAねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
ミニD-Sub15ピン-BNC変換コネクタ イメージニクスミニD-Sub15ピン-BNC変換コネクタイメージニクス
3,598税込3,958
1本
当日出荷
VGA(ミニDsub15/オス)-BNC(メス)の変換コネクタVGA-BNCの変換コネクタ。
オス形状ミニD-sub15ピンメス形状BNC変換タイプオス - メスコネクタ1VGAコネクタ2BNC
HDMI-Dsub変換アダプタ MCOHDMI-Dsub変換アダプタMCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HDMI端子からVGA(D-Sub 15ピン)端子に映像/音声を出力。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 ドライバインストール不要ですぐに使える。 音声出力端子搭載。 環境に優しいRoHS指令対応。
ホワイトケーブル長(m)約0.14コネクタ形状HDMIオス - VGA D-sub15ピンメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hzオス形状HDMIメス形状VGA D-sub(15ピン)変換タイプメス - オス
VGA接続ケーブル カナレ電気VGA接続ケーブルカナレ電気
3,998税込4,398
1本(1.5m)ほか
3日以内出荷
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
VGA変換ケーブル カナレ電気VGA変換ケーブルカナレ電気
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。※VESA-DDC非対応です。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
長さ(m)0.13
VGA変換ケーブル カナレ電気VGA変換ケーブルカナレ電気
6,798税込7,478
1本(0.3m)ほか
3日以内出荷
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
形状高密度Dsub15P(オス)-BNC(メス)
変換・延長アダプタ