カテゴリ
絞り込み
タイプ
口金
ブランド
- IPF(66)
- SMART[自動車用品](66)
- DELTA(デルタ)(54)
- サイバーストーク(42)
- カーメイト(41)
- PIAA(38)
- RG(レーシングギア)(30)
- LeFH-e(23)
- アセントワールド(23)
- カシムラ(22)
- MAD MAX(マッドマックス)(22)
- KOITO(小糸製作所)(20)
- Seabass Link(20)
- Bullcon(19)
- AXS(アークス)(17)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(9)
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- CAPStyle(8)
- K&M(7)
- ブランドをもっと見る
IPF・SMART[自動車用品]・DELTA(デルタ)・サイバーストーク・カーメイト・PIAA・RG(レーシングギア)・LeFH-e・アセントワールド・カシムラ・MAD MAX(マッドマックス)・KOITO(小糸製作所)・Seabass Link・Bullcon・AXS(アークス)・SPHERELIGHT(スフィアライト)・STANLEY(スタンレー電気)・CAPStyle・K&M・ブランドをもっと見る
商品豆知識

18灯LEDポジション球 T10
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ) DC12車専用。質量(g)7.5(1個あたり)定格12V/2.2W口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×41×11.6(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約420(2個分)
スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ
IPF¥7,998~税込¥8,798~1箱当日出荷から5日以内出荷IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。用途ヘッドランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)
T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H1】色ホワイトバルブ形式H1消費電力(W)10定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2000
イージエクスチェンジバルブ
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
高輝度LED イルミネーションバルブ
DELTA(デルタ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ(2個入り)用途メーター球な車内表示灯
LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金タイプH4バルブ型式F2/H4電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
BZパワー デイライト
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷から6日以内出荷電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト適合12V国産車専用消費電流(A)0.18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型電源コード(cm)+295、-145RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)18(9×2)
LEDフォグバルブ12V HB4 6500K
IPF¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。タイプHB4消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)6500
車種別LEDルームランプSET
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。色ホワイト定格電圧(V)12
ハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライト
フィリップス(4件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。H4:5200lm。クッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。チラツキ・ノイズ対策済。色温度(K)6500出力(ルーメン)5200
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H7】色ホワイトバルブ形式H7消費電力(W)14定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2600
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】色ホワイトバルブ形式H3/H3a消費電力(W)10定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2000
LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM
カシムラ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
LEDヘッドバルブ
AXS(アークス)¥5,298~税込¥5,828~1箱(2個)当日出荷から7日以内出荷ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12車専用色温度(K)6800
LEDヘッド
IPF¥19,980税込¥21,9781個欠品中ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。用途車のライト規格H4消費電力(W)12V:36、24V:32定格電圧(V)12/24色温度(K)6500バルブ種類H4
スーパーLEDランプ
Bullcon¥2,998税込¥3,2981個(2個)当日出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途マップランプ、ルームランプ形状G14
LeFH-e GT120 LED T6.3×31mm
LeFH-e¥999税込¥1,0991個当日出荷T6.3×31mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。バニティランプに最適。用途バニティランプにタイプT6.3定格電圧(V)12専用発光色白色温度(K)6000
T20シルバーウィンカーバルブ
AXS(アークス)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ウィンカー球 車検対応メッキコーティング色アンバータイプT20消費電力(W)21口金その他明るさ(Lm)65
3灯LEDナンバー球 全方向 T10
カシムラ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。 安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ) DC12車専用。質量(g)1(1個あたり)定格12V/0.7W口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約120(2個分)
アザーランプLEDバルブ 12V
KOITO(小糸製作所)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)5日以内出荷から9日以内出荷アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。適合タクシー行灯用タイプLEDバルブ定格電力(W)1.4定格電圧(V)12口金BA15s光色ホワイト
LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 3200K H4
IPF¥11,980税込¥13,1781箱5日以内出荷IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。取付けかんたん!ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。クラシックスタイルに合う電球色(3200K)。消費電力約30%軽減。オルタネーターへの負担を軽減しつつ明るさアップ。旧車にもオススメ。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)45/45定格電圧(V)12/24色温度(K)3200保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:10000、Lo:8000(二灯分)
PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用
竹村商会¥6,498税込¥7,1481セット(2個)当日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。初めての方でも取り付けが簡単なポン付け設計を採用。複雑な工程や特別な工具が不要で、誰でもスムーズに装着できます。 。短時間で取り付けが完了する効率的な設計は、忙しい方にも最適。作業の手間を大幅に軽減し、交換後すぐに明るさを実感できます。 。3つ目【純正とは違う高級感】。実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。用途フォグランプ用寸法(mm)Φ25×70.5色ホワイト消費電力(W)46(両側)口金PSX26W極性無極性明るさ(Lm)6,000(両側)適正電圧(V)12v
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H4
アセントワールド¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ質量(g)119タイプH4電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥979税込¥1,0771個当日出荷T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用
衝撃光 ポジション球T10 17灯
AXS(アークス)¥2,298税込¥2,5281個(2個)当日出荷高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ用途DC12V車専用仕様5面発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD17灯明るさ(Lm)1100
規格フォグランプ
IPF¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷から6日以内出荷丸形マルチリフレクターフォグランプ 車検対応・ECE認証取得済 車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります
LEDポジションバルブ
AXS(アークス)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(2個)当日出荷から7日以内出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12口金T10ガラス球形状T10
H4専用ハイビームインジケーター誤作動防止ユニット
日星工業¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷H4タイプ専用ハイビームインジケーター誤作動防止ユニット。 LEDバルブ取り付け時にハイビームへ切り替えた際に車内インジケーター(メーターパネルの青色マーク)が点灯しない場合に使用します。消費電力(W)6定格電圧(V)12
GT240 LED H4 JUST ペア
LeFH-e¥11,980税込¥13,1781個当日出荷H4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。タイプH4定格電圧(V)12/24
LEDバックランプ
カーメイト¥5,398税込¥5,9381個当日出荷目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 車検対応。用途バックランプ用LEDバルブ電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)1000色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
360°LED タイプⅡ T20 ダブル
DELTA(デルタ)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
1灯LEDウエッジ球 T10
カシムラ(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用質量(g)2.6口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.2光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯色温度(K)10000明るさ(Lm)23
LEDポジションバルブ
カーメイト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(2個)当日出荷バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。 明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。用途LEDポジションバルブ仕様配光:前方集光適合T10タイプタイプT10電圧(V)DC12消費電力(W)0.59口金その他全光束(Lm)80対応車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1(1つ当たり)
SMDルーム
DELTA(デルタ)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6002K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状H4定格12v/24v Hi28/Lo29W色温度(K)6000明るさ(Lm)Hi5500/Lo4800