カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(659)
- Kenko(ケンコートキナー)(175)
- エツミ(140)
- Nikon(ニコン)(120)
- PGYTECH(114)
- Canon(96)
- SONY(ソニー)(81)
- オリンパス(56)
- RICOH(リコー)(39)
- エスコ(29)
- エレコム(29)
- 用美(ヤマコー)(25)
- PENTAX(ペンタックス)(24)
- Lowepro(24)
- 富士フイルム(22)
- ハクバ写真産業(21)
- king(撮影・写真用品)(20)
- 三和[店舗什器・備品](20)
- Manfrotto(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: カメラアクセサリ

カメラ/アクセサリーケース ハードサイド
Lowepro¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ハードサイドは軽量で丈夫な成形複合シェル構造を持ち、衝撃保護性に優れている。内側にクッション性のある素材を使い中身を保護。2つのジッパーでケースが大きく開き、ケース内側のサイドの帯で転落下防止に。内側のストレッチ性の素材を使用したポケット。ショルダーストラップ付き。質量(kg)0.09色黒サイズCS20外形寸法(cm)9.3×6×14.5内寸(cm)7×3×11.5
ストラップアダプター メタル
エツミ¥369税込¥4061個当日出荷コンパクトカメラに一眼用ストラップを取り付ける、ストラップアダプター メタル。一眼用ストラップを2点留めの高級コンパクトデジタルカメラに取り付けるためのアダプターです。先端テープ幅10mmの一眼用ストラップをご使用になれます。チェキやポータブルゲーム機などにも取り付け可能。対応先端テープ幅10mmのストラップに使用可入数2個入
JJCレリーズ
エツミ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷バルブロック機能付きケーブルレリーズ。シャッターボタンにレリーズ用ネジ穴があるカメラに使用できます。手振れを抑えて撮影ができ、長時間露光用のバルブロック機能付き。材質ゴム、アルミ、銅色ブラック取付方式ねじ込み式
リチャージャブルバッテリーパック NP-FV100A
SONY(ソニー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善。 メーカー従来の”インフォリチウム”シリーズ電源システムに比較して、高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善しています。 ”インフォリチウム”V/H/Pシリーズ対応ハンディカムに使用可能。 ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載。 イベントや外出先での長時間撮影に役立つ高スタミナタイプ。質量(g)約145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×55.5対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。公称電圧(V)DC7.4バッテリー容量(mAh)3410(25Wh)
Canon用デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 IS Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digital Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130 対応互換バッテリー対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 ISデジタル一眼レフ:Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digitalビデオカメラ:Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1500
Canonデジタルカメラ用互換バッテリー
JTT¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Canon EOS Kiss F、X2、X3対応互換バッテリー対応機種Canon EOS Kiss F、X2、X3バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)850
ドライボックス
サンワダイレクト¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷シンプルなデザインでリビングや寝室にも置けるデジタルドライボックスです。 ボックス内を湿度25%~60%に設定できます。 見やすいデジタル表示です。材質スチール・強化ガラス他電圧(V)AC110~240、DC5温度範囲(℃)5~95GH最大出力(W)5棚板耐荷重(kg)各10除湿方式ペルチェ式湿度設定範囲(%RH)25~60(±3)
THETA Z-1用ハードケース
RICOH(リコー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷本体をしっかりと保護するセミハードタイプのケース。外装は合皮素材を、内装生地にはマイクロファイバーを採用し、高級感を兼ね備えた作りになっています。 ケース下部には切り欠きがあり、ストラップアタッチメントAT-1やエクステンションアダプターTE-1などを装着した状態でも収納することが可能です。対応機種THETA Z1
バッテリーチャージャー
Nikon(ニコン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25用 バッテリーチャージャー。 Z 50 標準付属品。対応機種Z 50
バッテリーチャージャー
Nikon(ニコン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15a、EN-EL15用バッテリーチャージャー。 バッテリーチャージャー本体には、電源コードと直付け型の電源プラグが付属します。対象機種D850、D810、D810A、D800、D800E、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、D7000、Nikon 1 V1充電時間(分)約155
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ
Canon¥4,698税込¥5,1681個当日出荷バッテリーパック LP-E12専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。アズワン品番64-9619-74適合バッテリーLP-E12適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
COOLPIX W300 シリコンジャケット
Nikon(ニコン)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷COOLPIX W300対応のシリコンジャケット。 ボディーの保護及びドレスアップとしてもご使用いただけます。対応機種COOLPIX W300
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│リファインドスタイル (オーロラ パープル)
PGYTECH¥4,298税込¥4,7281個欠品中互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色オーロラ パープル耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)83
液晶保護フィルム KODAK PIXPRO WPZ2 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KODAK PIXPRO WPZ2寸法(mm)60.2×46.8取付方式シリコン吸着特性指紋防止![液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ レンズ用フィルム付 2枚セット ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75193925-260402-02.jpg)
液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ レンズ用フィルム付 2枚セット ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種DJI Osmo Pocket 3 [ レンズ用フィルム付 2枚セット ]寸法(mm)27.3×48取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブ
エレコム¥8,198税込¥9,0181個当日出荷全ポート2.5Gbpsに対応した8ポートのスイッチングハブです。片手で持てるコンパクトサイズでファンレス設計のため、動作音が気になりません。家庭やオフィスなどさまざまなシーンで活躍します。パソコンはもちろん、ゲーム機やテレビなど幅広い有線機器との接続にもおすすめです。用途全ポート2.5Gbps対応の8ポートスイッチングハブ。高速インターネット回線と組み合わせることで、2.5Gbpsの通信環境を構築でき、オンラインゲームや動画ストリーミングなどの大容量サービスも快適に楽しめます。 。※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。 。ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用におすすめです。 。片手で持てる小型モデルのため、わずかなスペースで設置できます。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約79%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.8m)1個、ゴム足4個、安全にお使いいただくために1枚、クイックセットアップガイド1枚仕様【スイッチングファブリック】40.0Gbps【壁掛け用穴】あり【測定時のポート速度とポート数】2.5Gbps:8ポート【盗難防止】セキュリティスロットなし質量(g)約340(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)7.5(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz対応Auto MDI/MDI-X、BPDU透過機能、EAP透過機能、ノンブロッキング、ループ検知、らくらく節電E(IEEE 802.3az)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154.5×85.0×26.0(本体のみ)準拠規格IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ1Mbytes(各ポートに動的割り当て)動作環境温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-T設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)材質(カラー)筐体/メタル(ブラック)発熱量(KJ/h)約27.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)ファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数16384件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度3720238パケット/秒(2.5Gbps)、1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)20.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.4最大パケット転送能力(Mpps)29.7MTBF(時間)1288000@25℃、38600@50℃PoE対応非対応
ハンドストラップ
JJC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ネオプレーン製のハンドストラップで軽量のミラーレス一眼やコンパクトカメラに最適です。ストラップの取り外しはバックルタイプになっているのでワンタッチで取り外せます。 ネオプレーン素材ですので手首の負担が少ないです。用途ハンドストラップ材質ネオプレーン、ABS樹脂他質量(g)16手首周り(cm)22未満
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-7 / TG-6 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥919税込¥1,0111枚当日出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-7、TG-6寸法(mm)69×48取付方式シリコン吸着機能指紋防止
カメラバッグ
king(撮影・写真用品)¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷フラップカバー仕様のカメラバッグです。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。メインの収納スペースには仕切りがあり、機材に合わせて位置を調整可能。バッグ上部の持ち手を掴んでの持ち運びのほか、付属のショルダーベルトをつけてショルダーバッグとしても使用できます。用途カメラ機材収納材質ナイロン
50gx2個 乾燥剤・シリカゲル
エスコ¥1,000税込¥1,1001個(2袋)翌日出荷カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%)
ネックストラップ トラックⅡ
エツミ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷バックル式でワンタッチ着脱できて使いやすい、ネックストラップ トラックⅡ。陸上競技のトラックのようなセンターラインが特徴の汎用ネックストラップです。カメラ、スマートフォンやIDカード、社員証の携帯に便利です。センターラインには反射材を使用して、暗闇で光が当たると反射して光ります。取付け部はバックル式でワンタッチ着脱が可能。撮影や充電時には、ストラップ部分を素早く外すことができます。金属パーツを使用していないため端末を傷つけません。仕様バックル式、先端取り外し可能材質ポリエステル質量(g)約12ストラップ幅(mm)約10耐荷重(g)約250以下ストラップ長さ(cm)約55
デュアルポイントストラップⅡ
エツミ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷長さ105cmでネック・ショルダー・ななめ掛けに対応、デュアルポイントストラップⅡ。2点吊り(デュアルポイント)のカメラやスマホケースに付けられる本革製ストラップです。ネック、ショルダー、ななめ掛けに対応した全長約105cm。また、取付け部はバックル式でワンタッチ着脱が可能です。仕様バックル式、先端取り外し可能材質本革(裏面:PU加工)質量(g)約25ストラップ幅(mm)約10耐荷重(g)約400以下ストラップ長さ(cm)約105
コールマン ミニショルダーバッグ
エツミ¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷街にもフィールドにも!気軽に持ち出すのにピッタリなミニショルダーバッグ。 ミラーレスカメラ+ダブルズームなどが収納可能。ビギナーからベテランまで多くのお客様のニーズにお応えします。付属品中仕切り2枚質量(g)約250種類ブランド:Coleman(コールマン)主要材質ポリエステル、他装備背面ポケット/キャリーカート用ベルトループ内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×250×170
Canonデジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷Canon EOS 5Ds、5DsR、5D MarkII、5D MarkIII、6D、60D、60Da、7D、70D対応互換バッテリー対応機種Canon EOS 5Ds、5DsR、5D MarkII、5D MarkIII、6D、60D、60Da、7D、70Dバッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
Li-ionリチャージャブルバッテリー
Nikon(ニコン)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷1回のフル充電で長時間の使用が可能な、充電電池パックです。 専用のバッテリーチャージャーで、繰り返し充電して使用できます。 Z 50 標準付属品。対応機種Z 50
Li-ionリチャージャブルバッテリー
Nikon(ニコン)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷P1000、Nikon 1 V3用バッテリー。色ブラック対応機種[ミラーレスカメラ]V3、[コンパクトデジタルカメラ]P1000
リモートコード
Nikon(ニコン)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷接写撮影などカメラブレを避けたいときや、カメラから離れてレリーズ操作をしたいときに最適なリモートコード。 シャッターボタンを押したままの状態で固定できるので、長時間露出(バルブ)撮影にも便利です。 また、MC-DC2はGPSユニット GP-1・GP-1Aにも接続できます。長さ(m)リモートコード/約1対応機種【一眼レフカメラ】Df、D750、D610、D600、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、【ミラーレスカメラ】Z7、Z6、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】A、P7800、P7700、P1000、【GPSユニット】GP-1A、GP-1
ルフトデザイン ソリッドネックストラップ 38
ルフトデザイン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷耐久性に優れた丈夫な素材を採用したストラップ。一眼レフカメラや大きめミラーレスカメラに最適な、首の負担になりにくい38mm幅。肩掛け時に肩から滑り落ちにくい滑り止めプリント付き。首の負担になりにくい38mm幅。先ヒモは一眼レフカメラや大きめミラーレスカメラに最適な10mm幅。材質ポリエステル、ナイロン、PVC幅(mm)先ヒモ:10全長(mm)約1400質量(g)約65ストラップ幅(mm)約38ストラップ長(mm)約700
ウレタンフォーム
エツミ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ハードケースやアルミケースの保護性、機密性を高めるウレタンフォーム。収納物の形状に合わせて容易にカットできる15cm角サイズの切れ目が入ったブロック型。ウレタン全体の寸法を決めるときは、バッグ内寸より一回り大きく、機材の収納スペースを決めるときは、収納物よりやや小さめに作っておくのが、ガタつきを防ぎ、保護性を高めるコツです。仕様15mm角切込付き、ブロック型 30mm
オリンパス リチウムイオン充電器
オリンパス¥5,398税込¥5,9381個当日出荷リチウムイオン充電池BLS-50またはBLS-5を約3.5時間(常温)で充電する充電器です。電池BLS-5アズワン品番64-9618-83
THETA ストラップ用アタッチメント
RICOH(リコー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷底面にある三脚穴に取りつけ、市販のストラップを使用することができます。対応機種RICOH THETA V, S, SC
カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格「PoCL規格」に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Base/Medium Configuration用のデザインによって細径化を実現しました。柔軟性も大幅に向上します。用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス。材質PVC、発泡ポリエチレンケーブル細線(グレー)
PGYTECH クイックコネクタースリム セット
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷PGYTECH独自のクイックリリースバックル スリムにより、片手でカメラの着脱が可能。シーンに応じて柔軟に対応。デッドポイント機構により、安全性と信頼性を確保。多層編組の超高分子量ポリエチレン素材ロープを採用し、高い耐摩耗性と耐久性を実現。耐荷重は最大30kg。各ブランドの純正カメラストラップに対応。確実で安定したスムーズな接続。ポジティブロック機構による確実な固定 ロック後はクイックビーズがあらゆる方向からの力に対して不意の脱落を防止。片手操作で1秒装着。ダイニーマ®;ファイバーランヤード 高耐荷重設計 同重量比で鋼の最大15倍の引張強度を持ち、高い耐引裂性と耐久性を実現。安全性を高める多層構造 摩耗の状態を目で確認できる設計。黄色の内層が露出した場合は、カメラの安全確保のため速やかに交換してください。ダイニーマ®;18本編みファインコードストラップ 同等の耐荷重を保ちながら、より細く柔軟な設計を実現。多くのカメラに直接装着可能。金属製バックル付属で対応機種の幅を拡張。使い勝手を高めるディテール設計 ボール形状クイックビーズ(左):あらゆる角度から装着可能。従来ストラップの回転によるズレを防ぎ、安定したフィット感を実現。PA+GFプラスチック製クイックコネクター(右):高強度かつ滑らかなラウンドエッジで、傷を防ぎ機材を保護。セット内容クイックリリースバックル スリム ×2、クイックビーズ スリム (ブラック) ×2、クイックビーズ スリム (オレンジ) ×2材質強化ナイロン、超高分子量ポリエチレン寸法(mm)バックル:30×15×12耐荷重(kg)30本体質量(g)7.6対応機種カメラストラップ スリムシリーズ、LinkGo スマートフォン ストラップコード径(Φmm)1
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│リファインドスタイル (ミントグリーン)
PGYTECH¥4,298税込¥4,7281個欠品中互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色ミントグリーン耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)83
2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブ
エレコム¥6,398税込¥7,0381個欠品中全ポート2.5Gbpsに対応した5ポートのスイッチングハブです。片手で持てるコンパクトサイズでファンレス設計のため、動作音が気になりません。家庭やオフィスなどさまざまなシーンで活躍します。パソコンはもちろん、ゲーム機やテレビなど幅広い有線機器との接続にもおすすめです。用途全ポート2.5Gbps対応の5ポートスイッチングハブ。高速インターネット回線と組み合わせることで、2.5Gbpsの通信環境を構築でき、オンラインゲームや動画ストリーミングなどの大容量サービスも快適に楽しめます。 。※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。 。ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用におすすめです。 。片手で持てる小型モデルのため、わずかなスペースで設置できます。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約74%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.8m)1個、ゴム足4個、安全にお使いいただくために1枚、クイックセットアップガイド1枚仕様【スイッチングファブリック】25.0Gbps【壁掛け用穴】あり【測定時のポート速度とポート数】2.5Gbps:5ポート【盗難防止】セキュリティスロットなし質量(g)約270(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)5.3(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz対応Auto MDI/MDI-X、BPDU透過機能、EAP透過機能、ノンブロッキング、ループ検知、らくらく節電E(IEEE 802.3az)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121.0×75.0×26.0(本体のみ)準拠規格IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ1Mbytes(各ポートに動的割り当て)動作環境温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-T設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)材質(カラー)筐体/メタル(ブラック)発熱量(KJ/h)約19.1(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)ファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数16384件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度3720238パケット/秒(2.5Gbps)、1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)12.5(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)18.6MTBF(時間)1428000@25℃、439000@50℃PoE対応非対応



















![液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ レンズ用フィルム付 2枚セット ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75193925-260402-02.jpg)





![メッシュバッグ 10枚 POLIシリーズ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86418869-241204-02.jpg)