絞り込み
呼び径(A)
- 150(1)
材質
- 鋳鉄(1)
使用流体
水(1)
油(1)
呼び径(B)
- 6(1)
接続方式
- フランジ形(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5
- 0.6(3)
- 0.7(2)
- 0.98(3)
- 1(46)
- 1.0(3)
- 1.2(5)
- 1.3(3)
- 1.37(12)
- 1.4(24)
- 1.6(6)
- 1.96(9)
- 2(13)
- 2.0(2)
- 2.1(5)
- 2.2(6)
- 2.75(4)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 4.11(1)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
- なし(1)
なし
ブランド
- ヨシタケ(1)
ヨシタケ
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。

ストレーナ SU-20S
ヨシタケ¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。仕様ワンタッチ式形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体