絞り込み
呼び径(A)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(1)
- 40(2)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(1)
呼び径(B)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(2)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
接続方式
- TS式(1)
- フランジ形(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 1(14)
- 1.37(5)
- 1.4(9)
- 1.6(3)
- 1.96(7)
- 2(9)
- 2.1(4)
- 2.2(1)
- 2.75(1)
- 3(2)
- 5.49(1)
ハンドル形状
- なし(2)
なし
ブランド
- HSバルブ(1)
- ワシノ機器(2)
HSバルブ・ワシノ機器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。

鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)
ワシノ機器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から21日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)120ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220
HSバルブ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷腐食しないPVC製。液体・スクリーンの状態確認が簡単。塩ビ配管専用サイズメッシュ:20使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体透明U-PVC接続方式TSOリングEPDM材質(メッシュ)PE
ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手)
ワシノ機器¥35,980~税込¥39,578~1個翌日出荷から16日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98