絞り込み
呼び径(A)
- 15(2)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
材質
- 鋳鉄(2)
- 青銅(1)
使用流体
水(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- フランジ形(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.2
- 0.5(1)
- 0.6(3)
- 0.7(2)
- 0.98(3)
- 1(44)
- 1.0(2)
- 1.3(2)
- 1.37(12)
- 1.4(19)
- 1.6(6)
- 1.96(9)
- 2(12)
- 2.0(1)
- 2.1(1)
- 2.2(4)
- 2.75(4)
- 3(2)
- 4.11(1)
- 5.49(1)
バルブ種類

その他(1)
その他
ブランド
- ヨシタケ(1)
- 大和バルブ(1)
- 東洋バルヴ(1)
ヨシタケ・大和バルブ・東洋バルヴ
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。

ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD-S接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ストレーナ SU-55F
ヨシタケ¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。 青銅製で、赤水の心配不要。質量(kg)0.3材質(本体)CACタイプU形寸法L(mm)60呼び径(B)1/2最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1.2接続JIS Rc寸法H1(mm)15呼び径(A)15材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし網)60メッシュ
FCナイロンライニングY形ストレーナ
東洋バルヴ¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-52主要材質SUS304最高許容圧力(MPa)1.2(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)クラス10K