絞り込み
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(1)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(3)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
材質
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(2)
接続方式
- ねじ込み形(2)
- フランジ形(2)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(4)
- 3/4(4)
- 1(3)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(2)
- 1.96(2)
ハンドル形状
- なし(4)
なし
ブランド
- ワシノ機器
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(50)
- KITZ(キッツ)(28)
- ベン(20)
- エスコ(19)
- ヨシタケ(19)
- 東洋バルヴ(12)
- スリーエム工業(11)
- I-VALUE(9)
- 桑名金属工業(7)
- 大和バルブ(7)
- アサヒAV(5)
- ジョージフィッシャー(5)
- 三吉バルブ(5)
- HSバルブ(4)
- カクダイ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 昭和バルブ(2)
- GIACOMINI(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
「呼び径(A)」から絞り込む
10(1)
15(4)
20(4)
25(3)
32(2)
40(2)
50(2)
65(1)
80(1)
100(1)

ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)
ワシノ機器(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から17日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状Y形材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)150(PTFE)ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)
ワシノ機器¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から21日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)120ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
ダクタイルY形ストレーナー
ワシノ機器(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から6日以内出荷形状Y形材質(本体)FCD450(ダクタイル)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)200ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)網目80メッシュ最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手)
ワシノ機器¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から16日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー