絞り込み
ブランド
  • 大和バルブ
  • モノタロウ(2)
  • ノーブランド(50)
  • エスコ(33)
  • KITZ(キッツ)(31)
  • ヨシタケ(22)
  • ベン(21)
  • 東洋バルヴ(13)
  • スリーエム工業(11)
  • RS PRO(9)
  • I-VALUE(9)
  • 桑名金属工業(7)
  • アサヒAV(6)
  • ジョージフィッシャー(6)
  • 三吉バルブ(6)
  • ワシノ機器(5)
  • HSバルブ(4)
  • カクダイ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 昭和バルブ(2)
呼び径(A)
  • 15(6)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 32(7)
  • 40(7)
  • 50(8)
  • 65(4)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 400(1)
材質
  • 鋳鉄(7)
  • 青銅(4)
接続方式
  • ねじ込み形(6)
  • フランジ形(5)
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2
最高使用圧力(MPa)
  • 1.0(3)
  • 1(1)
  • 1.2(3)
  • 1.4(8)
  • 2.0(2)
  • 2.2(2)
1.0・1・1.2・1.4・2.0・2.2
バルブ種類
バルブ種類
その他(8)
その他
ハンドル形状
  • なし(3)
なし
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブ青銅 10K Y形ストレーナ大和バルブ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から121日以内出荷
材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力16Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形Y形ストレーナ大和バルブ
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD450-10接続ねじ込み材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力16Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から121日以内出荷
材質(本体)FCD-S接続フランジプラグRc1材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形Y形ストレーナ大和バルブ
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD450-10接続ねじ込み材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FC200接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
青銅10Kねじ込み形Y形ストレーナ 大和バルブ青銅10Kねじ込み形Y形ストレーナ大和バルブ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
材質(本体)CAC406寸法L(mm)225寸法H(mm)136接続ねじ込み呼び径(A)65材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304呼び径(inch)2.5材質(フタ)C3771B最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材青銅呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブ鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ大和バルブ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
給水器具認証登録品標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc種別Y形ストレーナ形状Y形材質(本体)CAC902使用流体油・空気・脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K
コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブコアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ大和バルブ
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc種別Y形ストレーナ形状Y形規格JV5-1使用流体脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状ハンドル無し材質(フタ)C3771BE素材青銅呼び圧力10K材質(コア)PE

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

Y形ストレーナー